1個
¥749
税込¥824
当日出荷
サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。
用途マフラー
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。トヨタランドクルーザー40やメルセデス・ベンツウニモグ406の塗装に最適!
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
色マスタードイエロー
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
品名PS-56
主な用途ポリカーボネート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥659
税込¥725
6日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
RCボディの外側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。ポルシェ911GT3カップカーで採用されたつや消しカラーを再現できるスプレーです。
ポリカーボネート製ボディの表面に吹き付けるだけで、好みのカラーがつや消し仕上げになります。トヨタ・ランドクルーザー40やウニモグなどにも最適。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
色フラットクリヤー
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
品名PS-55
主な用途ポリカーボネート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性つや消
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥659
税込¥725
24日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。内装干渉用ハンドル回転防止シャフトの装備に加え、より破壊を困難にさせるダブルキーを採用した強化型タイプ。
用途下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LC500・LS500シリーズ・RXシリーズ・NXシリーズ・ISシリーズ・CTシリーズ・UXシリーズ。トヨタ:ランドクルーザー(300系)・ランドクルーザー70(76系)・アルファード/ヴェルファイア(30系/40系)・ランドクルーザープラド(150系)・クラウンクロスオーバー(35系)・プリウス(60系)。日産:GT-R(R35)
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ 、OGPAA-KSCLH4です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(OG350-LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合6スピーカー車/12スピーカー車に適合 ※4スピーカー車は適合不可、10スピーカー車に適合 ※JBLサウンドシステム車は適合不可、ディスプレイオーディオ装着車に適合
適合車種●ノア/ヴォクシー 年式:R4/1~ 型式:MZRA90W/MZRA95W●アルファード/ヴェルファイア 年式:R5/1~ 型式:AGH40W/AGH45W/AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W●ランドクルーザープラド 年式:R2/8~R6/4 型式:TRJ150W/GRJ150W/GRJ151W/GDJ150W/GDJ151W
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
関連キーワード