通気性の良いワイヤー水切りです。
お茶碗、汁碗などの和食器や深皿もしっかり立てて水切りできます。
水切りポケット付きで、しっかり水切りできます。
取り付ける位置も使い勝手に合わせて選べます。
置き場所に困るまな板も乾かしながら収納できます。
材質スチール、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)ドレイナー:80、ポケット・まな板スタンド:120
食器やカトラリーの水切りができるトレー。
食器やコップの縁が排水面に触れにくい清潔設計です。
排水用の穴からシンクへ直接排水できます。
(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)120
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)15
消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500
水タンク容量(L)2.6(受水)
冷媒R134a
除湿能力(L/h)25
能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4
待機電力(W)40/50
適用畳数4.5~6
加湿能力(L/日)0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
5日以内出荷
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303
設定温度範囲-20~+35℃
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用
性能防塵
厚さ(mm)0.2
長さ(m)100
主な用途換気専用・サイド用
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
シンクのコーナーに置いてそのまま排水できます。(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)。食器用洗剤やスポンジの収納に便利です。滑り止め付きなのでズレやキズを防止します。
材質トレー:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム、滑り止め:ポリウレタン
高さ(mm)19
質量(g)50
縦(mm)145
横(mm)252
コップだけでなくフライパンや食器の水切りに。
通気性の良いワイヤー水切りです。
異なるワイヤーピッチ幅により、コップ以外の様々な物の水切りや収納ができます。
材質スチール
幅(cm)ピッチ:3.1・3.1・3.1・5.8
寸法(cm)20×13.5×13.5
耐熱温度(℃)80
チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。
専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。
専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。
汎用ラジエーターコア
高性能 38300kcal/hの大放熱量
本体重量 1450g
コアガード
・頑丈、耐圧設計196kpa
・ホース、取り付けステー付き車種専用設計
・専用オイルクーラーキットも設定有り
・独自開発により大幅コストダウン
・専用コアガード付属
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14mL
危険物の性状水溶性
ワンタッチで簡単な着脱式。取り付け、取り外しに便利なストラップ付です。
綿主体素材のためソフトで吸収力もあり、保冷材の結露による不快感を防ぎます。
伸縮生地により圧力調整が自在です。保冷材をより確実に固定します。
留め部分が3つに分れているため、調整が容易です。
保冷材を縦にも横にも挿入できます。患部の状況に応じて対応が可能です。
専用保冷材として「ソフラクールパック」をご用意しました。
仕様留め部分3つ別れタイプ、着脱に便利なストラップ付
適合範囲30~55cm
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
「動きやすさ」「装着感」に優れた腰部固定帯です。
細幅タイプと一重タイプの補助ベルトで動きにくさ及び腰部への負担を軽減します。
ソフトなパイル生地と伸縮性のスカラー生地を採用しています。
細幅のアルミステーが腰部に合わせて成形し的確に保護します。
色ホワイト
材質フレンチパイル生地、アルミステー、織りゴム(スカラー)、補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
「快適な装着感」「動きやすさ」に優れた腰部固定帯です。
V字構造採用でジャストフィットし、二重タイプの補助ベルトがより的確な腹圧上昇効果を与えます。
通気性と伸縮性に富み、装着時も目立ちません。
固定と動きやすさを追求したプラスチックステーを採用しています。
色ホワイト
材質パイル生地、プラスチックステー、パワーネット、二重補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
高機能3層構造で細菌飛沫・花粉・風邪対策に優れたマスク。
病院、薬局等の医療現場での採用実績あり。
樹脂製ノーズピース、キャザー構造により顔面にぴったりフィット。
バクテリア捕集効率99.2%。
用途病院・歯科・医療機関、各種研究所、食品工場、花粉予防
材質不織布、ポリプロピレン、特殊高性能帯電フィルター
タイプ帯電フィルター使用
対象細菌飛沫・花粉・風邪
細菌ろ過効率(BFE)99.20%
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
5日以内出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
『VOCALOID 桜乃そら』は、声優・井上喜久子の声を元に製作されたVOCALOID5用ボイスバンクです。「VOCALOID 桜乃そら クール」は力強く張りのある、のびやかな声質が特徴です。スローテンポのパワー系バラードから、演歌~ハイテンポなロックまで対応します。VOICE COLORといった各種パラメータ、ATTACK & RELEASEエフェクトなど、VOCALOID5の機能を使用することにより、様々な声質や歌いまわしを表現できます。
対応OSWindows 10/8.1/7(64bitのみ)、Mac OS X 10.11 - 10.13 (64bitのみ)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
メモリーYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
ディスク2GB以上、2GB以上
使用CPUYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
1個
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2
対応アース:あり
首振角度(°)210
電線長さ(m)2
機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱
入力プラグ2Pプラグ
回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)
電線仕様VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0
冷媒R410A
サイズ(mm)W401×D430×H803
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)AC95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218
冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、水酸化ナトリウム
内容量(mL)500
アズワン品番7-5130-12
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
4輪自在キャリー。縦横の連結可能。スタッキング収納可能。滑り止めボッチ付き。ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)
材質本体・キャスター:PP・エラストマ―
幅(mm)(約)290
質量(kg)(約)1.2
色クールグレー
車輪径(Φmm)(約)50
奥行(mm)(約)424
耐荷重(kg)(約)80
キャスター4輪(自在×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8
特性連結可/スタッキング可
1箱(6台)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
お手入れ簡単・洗えるブレードハット。リボンでくるっとコンパクトに収納。裏縁に接触冷感に優れた冷感生地を使用しています。
色ベージュ
直径×高さ(cm)35×18
素材本体/ポリエステル100%、リボン部/ポリエステル80%・綿20%
適合頭囲(cm)54~58
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り
用途玄関・室内・トイレ用
成分香料、エタノール
使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。
種別部屋用芳香剤
容量(mL)36
シリーズグレード
香りクールフローラル
危険等級Ⅱ
使用場所室内、トイレ、玄関
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×143×24
商品タイプ付替
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
FRP防水面用保護塗料
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.32MB)
サポーター
用途ふくらはぎ用
色ホワイト
枚数1入り(片方分)
丈(cm)28
素材ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
『VOCALOID 桜乃そら』は、声優・井上喜久子の声を元に製作されたVOCALOID5用ボイスバンクです。「VOCALOID 桜乃そら コンプリート」は、優しく柔らかい「桜乃そら ナチュラル」と、力強く張りのある「桜乃そら クール」の2つのボイスバンクがセットになったパッケージです。個性を使い分けることで、より幅広い楽曲をカバーします。VOICE COLORといった各種パラメータ、ATTACK & RELEASEエフェクト等、VOCALOID5の機能を使用することで様々な声質や歌いまわしを表現できます。
対応OSWindows 10/8.1/7(64bitのみ)、Mac OS X 10.11 - 10.13 (64bitのみ)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
メモリーYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
ディスク4GB以上、4GB以上
使用CPUYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。
キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい
材質綿90%、ポリウレタン10%
色ブラック
サイズF
1着
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ぴったりフィット・ストレッチタイプの快適インナーグローブ。甲側には表面を凸凹にすることで表面積を増やし高い速乾性を誇るディンプルタイプのライクラメッシュ、掌側には操作性を重視した薄手の吸汗速乾クールマックス、そして手首にはストレッチ性のあるライクラ生地と、異なる3素材を適材適所に配したストレッチインナーグローブ。夏のみならず冬でも手をサラリと快適に保ち、グローブの着脱をスムーズにする通年インナーグローブのベストバイ。
用途品番: RR8853。品名: ストレッチクールマックスインナーグローブ。COLOR: ブラック。SIZE: S、M、L、LL、XL。MATERIAL: クールマックス、ライクラメッシュ
色ブラック
寸法1/4”
ホース長さ(mm)(クーラント)150
フルフェイス用に特化した形状のインナーマスク。
伸縮性に優れあらゆる頭部形状にフィットし、フルフェイスヘルメットを清潔に着用できます。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ