中紙に上質のクラフト紙を使用した丈夫で廉価なスクラップブックです。
しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。
背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。
表紙/クラフトボール
まとめ買いに最適な4冊パック
サイズA4
材質表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト紙
高さ(mm)302
枚数28
外幅寸法(mm)236
背幅(mm)25
1パック(4冊)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中紙に上質のクラフト紙を使用した丈夫で廉価なスクラップブックです。
しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。
背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。
用途新聞・雑誌などの切り抜きの保存に適しています。保存性に優れたとじ込み式タイプ。
背幅(mm)25
材質表紙/クラフトボール(古紙)、中紙/クラフト紙
収納枚数クラフト紙28枚
中紙に「ドット」(約1CM間隔)が印刷されているので、きれいに貼付、記入ができます。
しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。
背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。
材質表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト紙
枚数28
背幅(mm)25
サイズA4
材質表紙/板紙、中紙/クラフト紙
高さ(mm)310
枚数40
外幅寸法(mm)242
背幅(mm)20
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
穴数2
種類フラットファイル
背幅(mm)18
とじ厚(mm)15
穴間隔(mm)80
収納枚数(枚)150
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 157
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 197
新聞・雑誌の切り抜き整理に。20mm角の方眼(茶色の実線)入り。領収書やレシートの管理、写真やメモなどにも便利。アルバムのように思い出の保存用など様々な用途に使えます。とじ様式が鋲留式なのでひっぱりに強く、背表紙とページが抜けにくい。中紙が30枚あるから、大量の切り抜きを貼れる。両面クラフト紙表紙
材質表紙:両面クラフト紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)600g/m2、中紙:古紙パルプ配合率40%再生紙70g/m2、背芯材:古紙パルプ配合率100%再生紙1200g/m2、トータルの再生比率55%
とじ仕様鋲留式
中紙30枚
サイズB4
材質表紙/板紙、中紙/クラフト紙
高さ(mm)377
枚数40
外幅寸法(mm)289
背幅(mm)20
領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。
付属品インデックスラベル1枚
タイプタテ型
材質(表紙)PP
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
サイズA4
適合ラ-20
材質替紙/クラフト台紙(古紙パルプ配合)
穴数23
縦(mm)302
横(mm)224
1パック(25枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
色青
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプヨコ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
グリーン購入法適合
雑誌・新聞や資料のスクラップに最適です。
色中紙/黄
ポケット数20
仕様クラフトタイプ・固定式
材質表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、ポケット/PP
背幅(mm)25
書類の端がきれいにそろい、検索しやすいDリングファイルです。片手で簡単に開閉できる、金属製のワンタッチとじ具を採用。とじ具と表紙は分別廃棄が可能です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプ横型
種類2穴Dリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
材質(表紙)再生PP
材質(とじ具)スチール
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ40号
自重(g)150
書類を保護するためのプロテクター付き。ワンタッチで簡単に開閉できるユニバーサルデザインの金属製丸型リングのとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます
収納枚数(枚)170
仕様丸型リング
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)30
穴数2
リング内径(Φmm)22
穴間隔(mm)80
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
色青
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
エコマーク認定番号17 112 190
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
サイズ40号
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
三角の形状でパワフルな剪断力、低速でも高い攪拌効率、高速にも素早く到達します。丸型よりもPTFEのすり減りが少なく長寿命です。FDA基準適合です。
長さ(mm)25/40/70
アズワン品番64-3727-41
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
その他【DH】54【O.D】75【P.D】69.12
歯数17
寸法L(mm)7.1
寸法d(mm)10
ベアリング6200ZZ
寸法B(mm)9
寸法d1(mm)30
適合チェーンNo.40
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
羽根枚数40
本体質量(kg)6.3
モーターDCモーター
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
厚さ(mm)3.7
メーカーカワサキ
外径(mm)39
内径(mm)32
1セット(4個)
¥879
税込¥967
当日出荷
一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。
用途描画
曲がるカラーストロー40本入り。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
質量(g)23
1個(40本)
¥72
税込¥79
当日出荷
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。ハンドルタイプの密閉ふた。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い。食器洗い乾燥機対応。本体丸洗いOK。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用
色アーバンブルー
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約6
スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ)
エコマーク認定番号10 146 002
マフラー取付時の補修パーツに!
入数:割カラー8個
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式)Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット(8個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
散水範囲360°調整可能(散水栓)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:37~60L/分、散水半径:12~19m、ホース口径:40mm用、
材質真鍮、スチール、樹脂
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×46×47
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)
保温効力(℃)53以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。
安全安心な素材だから、倒れても割れません。
スチールパネルにも簡単取付可能。
従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
寸法(幅W×高さH)(mm)400×1500
厚さ(mm)20
質量(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質綿
質量(g)約127
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1150
バックルローラー
ベルト厚(mm)2
地塗り、ニス塗りに適した刷毛セットです。
トラスコ品番632-9906
寸法(mm)25/50フラット、40 斜めフラット(アンギュラー)×各1本
毛材化繊
主な用途ニス用
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
カワサキ ゼファー400/ゼファー750 ステンレス製 オイルクーラーカバー シルバー。
純正オイルクーラー用ドレスアップパーツ!
飛石によるコア潰れ防止にも効果的です。
適合車種ゼファー400/χ、ゼファー750/RS
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ