676件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,998 税込4,398
当日出荷



車種ハイエース200系 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

リアハブ専用のダンパーセット。古くなったダンパーを交換する事により加速減速時の衝撃感が緩和されるだけでなく、ドライブチェーン/スプロケット等の駆動系全般の耐久性が向上します。各1台分セット。
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3183。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア防火ダンパー
材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板 表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装 温度ヒューズ一般用 120℃ 色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

東芝キヤリア防火ダンパー
材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板 表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装 温度ヒューズ一般用 72℃ 色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル復刻版。純正絶版パーツを最新技術を駆使し、忠実に再現しました。ナンバープレートの共振音を低減します。
1個
499 税込549
5日以内出荷

表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



材質(パイプフード)ステンレス鋼板t0.6、(ケース)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(取付金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装 温度ヒューズ一般用 72℃ 色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷


材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 温度ヒューズ暖房用 72℃ 色調(フード)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(取付金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 温度ヒューズ72℃ 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)