20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC6994 トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC 動画あり
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷


適合車種VW・POLO 9N・AUDI A2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450 サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷


リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。 適合車種E38・E39・E60・E65・E66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷



1個
41,975 税込46,173
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-6000 寸法(mm)105 質量(kg)6
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷


用途ブッシュの挿入 トラスコ品番814-7926 適合機種A-302 部品番号1008
1本
4,788 税込5,267
6日以内出荷

a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。 適合車種W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。 適合車種E46・E85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511 適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷