グリーン購入法適合
仕様15シート/ケース
厚さ(mm)8
寸法(mm)303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法)
質量(kg)20
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
仕様15シート/ケース
厚さ(mm)8
寸法(mm)300×300(目地共寸法)、147×22(実寸法)
質量(kg)19
切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。
簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。
インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。
切るのも簡単、張るのも簡単。
エコカラットプラス本体と施工に必要な接着剤や工具を同梱したセット。DIYでも扱いやすい専用接着剤なので、簡単に施工いただけます。調湿機能:結露を抑えカビやダニの繁殖を抑制。効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上。有害物質軽減:空気中に漂うシックハウスの原因となるホルアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着し、低減。脱臭機能:においの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭。簡単お手入れ:調湿建材では難しかった水拭きによるお手入れを実現。
用途壁材 DIY 調湿建材 脱臭 壁紙 張替え
セット内容エコカラット11枚(本体10枚+予備1枚)、専用接着剤1本、くし目ヘラ1個、マスキングテープ1本、ピン1セット、施工説明書兼取扱説明書1冊
材質多孔質セラミックス
幅(cm)30.3
長さ(cm)30.3
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
色ピュアホワイト
ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。
厚さ(mm)7.0~9.0
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
スタイルシェード本体固定用部品です。
内容左右1セット
取扱説明書施工説明書(1.2MB)
ねじの呼びM5.3
材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理
ねじ頭径(mm)Φ9
ねじ径(Φmm)5.3
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)5.5
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
吐水口高さ(mm)145
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。
熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができます。
用途外壁・内装用。
厚さ(mm)約12
質量(g)約140
寸法(縦×横)(mm)約65×215
ニュアンスカラーと手作り陶器のような滑らかな質感の組合わせが特長のデザインです。
厚さ(mm)6.5・8.5
スタイルシェード本体固定用のフックです。
内容左右1セット
強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
仕様9本/ケース
成分変性シリコーン
質量(kg)18
有効期限(年)1
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
質量(g)900/缶(Rプライマー)
寸法(幅W×長さL)(m)1.1×3.5(Rネット)
寸法L(m/巻)20(仮止めテープ)
仕様9本/ケース
成分変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)18
色グレー
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1ケース
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様1巻/ケース
材質ビニロン
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.32
質量(kg)4.9
1ケース
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
仕様700個/ケース
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
質量(kg)3
外径(Φmm)30
1ケース
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
長さ(mm)1820
仕様4本/ケース
材質ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)15×10(凹凸部分)
質量(kg)1.5/ケース
1巻
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ねじの呼びM5
材質SUS304
仕様700本/ケース
質量(kg)2.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ長さ(mm)35
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ねじの呼びM4.2
ねじ長さ(mm)65
材質/処理ステンレス(SUS410)/パシペート処理
仕様700本/ケース
質量(kg)3/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ径(Φmm)4.2
1ケース
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
ねじの呼びM5
ねじ長さ(mm)70
材質/処理ステンレス(SUS410)/SG処理
仕様400本ケース
質量(kg)3.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様10缶/ケース
成分溶剤系
材質アクリルシリコン
質量(kg)0.9/缶、11/ケース
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1ケース
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
仕様9本/ケース
成分変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)18
有効期限(年)1
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
カビに強い内装用防汚目地材
用途タイルモザイクの作成やDIYに。
成分セメント、骨材
危険物の類別非危険物
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。
アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。
石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。
用途室内外の壁面、床面
材質マーブル(天然石)
質量(kg)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8~9
適合面積(m2)1
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
寸法(mm)303×303
石ハツリ面のモザイクで美しい陰影を表現します。 リビングなどのアクセントにお薦めです。
厚さ(mm)7.5・9.5
アクセント色を散りばめた表情豊かなモザイクが、 シックで贅沢な空間を演出します。
和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)303×303
質量(kg)18.1
関連キーワード
1
2
3
次へ