248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ
エコ商品
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。
適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチッククリックスプライスホルダー
エコ商品
今までとは違った、確かな手応えのラチェット機構。お好きな角度(10段階)で確実に止まります。カードサイズはハガキ大まで使用可能です。
材質カード差部:PC、台座部:PMMA 仕様リクライニング式角度(10段階) クリア 寸法(縦×横×奥行)(mm)25×38×30 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(5個)
439 税込483
当日出荷

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)127 シリーズGF キット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
5,491 税込6,040
9日以内出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能ティルト、リクライニング 材質アルミ 質量(kg)21.5 ピーコックブルーNo.102 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×720×770 リクライニング90~120° 松吉医科器械コード24-6616-00
1台
非課税商品
199,800 税込199,800
6日以内出荷

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)11.6 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 背タイプミドルバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
48,980 税込53,878
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)11.7 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 背タイプハイバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 材質【背】メッシュ【座】クロス 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029 色(フレーム)ブラックフレーム 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ブラック脚 背タイプハイバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
72,980 税込80,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979 色(フレーム)ホワイトフレーム 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ホワイト脚 背タイプミドルバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)16.9 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプハイバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 材質【背】メッシュ【座】クロス 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029 色(フレーム)ホワイトフレーム 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ホワイト脚 背タイプハイバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
72,980 税込80,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 材質【背】メッシュ【座】クロス 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029 色(フレーム)ホワイトフレーム 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ホワイト脚 背タイプハイバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
54,980 税込60,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 肘掛T型肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320 色(フレーム)ブラックフレーム 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプハイバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320 色(フレーム)ブラックフレーム 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプハイバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
86,980 税込95,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)13.5 肘掛T型肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 背タイプミドルバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1070~1270 色(フレーム)ブラックフレーム 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプミドルバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
78,980 税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

快適かつ安定したリクライニングを実現する。リアルシンクロ(R)リクライニング。リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。
用途【仕様:リクライニング機構、ロングストローク上下、座奥調整機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘、ヘッドレスト】 グリーン購入法適合
1脚ほか
149,800 税込164,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

快適かつ安定したリクライニングを実現する。リアルシンクロ(R)リクライニング。リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。
用途【仕様:リクライニング機構、ロングストローク上下、座奥調整機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘、ヘッドレスト】
1脚ほか
139,800 税込153,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快適かつ安定したリクライニングを実現する。リアルシンクロ(R)リクライニング。リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。
用途【仕様:リクライニング機構、ロングストローク上下、座奥調整機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘、ヘッドレスト】
1脚ほか
109,800 税込120,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 材質【背】メッシュ【座】クロス 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979 色(フレーム)ホワイトフレーム 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ブラック脚 背タイプミドルバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
64,980 税込71,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 色(フレーム)ホワイトフレーム グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
78,980 税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 色(フレーム)ブラックフレーム グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
91,980 税込101,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)13.6 肘掛T型肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 背タイプハイバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)16.4 肘掛T型肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1070~1270 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプミドルバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
92,980 税込102,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 材質【背】メッシュ【座】クロス 肘掛肘なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979 色(フレーム)ホワイトフレーム 座高(mm)420~510 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ブラック脚 背タイプミドルバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 その他ジャケットハンガーなし 材質【背】メッシュ【座】クロス 質量(kg)16.8 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1070~1270 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプミドルバック ランバーサポートなし バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)