抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した、柔軟性の高いフィルム。
施工部にピッタリ追従するから、点字部分や吊り輪、湾曲部にも施工可能。
強粘着だから、一度貼って長持ち!
カッターやハサミで簡単に切れるので、DIY感覚で手軽にウイルス対策ができます。
フィルム表面のウイルスを99.99%減少!
エンベロープ有り・無し両種ウイルスに効果発揮⇒理論上、殆どのウイルスをカバー!
銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!抗ウイルス効果は10年以上持続。
用途券売機、レジ各種のタッチパネル。タッチ案内板、飲食店の注文端末。エレベーターや券売機のボタン、照明スイッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。
料理の仕分けなどに最適です。
材質(フィルム)塩化ビニル(PVC)
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。
幅(cm)36
長さ(m)20
耐熱温度(℃)220
耐冷温度(℃)-30
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
切りやすくよく伸びぴったり張り付くフィルムです。電子レンジからフリージングまで使える高品質ラップです。ラーメン屋さん、お寿司屋さんの出前でおなじみの切りやすく、よく伸び、ぴったり張り付くフイルムです。
電子レンジ加熱からフリージングまで使える高品位ラップ。 料理の下ごしらえから保存まで大活躍のたっぷり使えます。
食品の新鮮さや風味を保ち、いろんなかたちの容器にぴったりフィットします。
引出し易く、切り易いスムーズな使用感で、電子レンジや肉や魚のフリージングにも使えます。
材質(フィルム)塩化ビニール
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質
材質(フィルム)塩ビ(PVC)
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れ、どんな容器にもぴったりフィットし、食品の美味しさを逃がしません。
長さ(m)750
材質PVC
抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応インチサイズ13.3
特性抗菌加工
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応インチサイズ12.5
特性抗菌加工
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
クッキーやケーキを焼くときにオーブンに敷いたり、煮物の落し蓋にしたり、何かと便利なクッキングシートです。両面使えるクッキングシートです。蒸気を適度に通して、油、旨みは逃しません。オーブン・電子レンジ・蒸し料理に最適です。
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
幅(mm)330
長さ(m)20
耐熱温度(℃)250(20分)
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
パソコンキーボードの上に置くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。お好みの大きさにカットして多様な用途でもお使いいただけます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコン、レジ機器のキーボードカバーとして
飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など
特性抗菌
種別ノートPC用/デスクトップ用
色無色(半透明)
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた万能タイプ(VSタイプ)です。
こんなお得な商品も!

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製
モノタロウ
¥309
税込¥340
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)ブリキ
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)20×15
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-48
効果10年(目安)
1パック(15枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
色透明
寸法(Φmm)28
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-49
効果10年(目安)
1パック(8枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)130×65
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-50
効果10年(目安)
1パック(2枚)
¥700
税込¥770
翌日出荷
使用後はそのまま水に流せますので衛生的。
シートサイズ(mm)372×440
TKG品番9-1424-0201
TKG品番(2017)6-1280-0201
1袋(100枚)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)50×1220
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-52
効果10年(目安)
1パック(1枚)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工。表面硬度2Hで傷がつきにくい。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書
材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜
サイズ(inch)10.9
対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×244×0.2
保証期間保証:初期不良交換のみ。
光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。
特性抗ウイルス・抗菌
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。
仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13
付属品防塵キャップ
端子形状角型光端子
ケーブル外径(Φmm)約6
伝送損失(dB/m)0.16
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)ブリキ
関連キーワード