20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン 商品タイプボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

殺菌成分IPMPに加え、抗炎症成分GK2配合で歯周病予防
シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。低刺激タイプ。
タイプ低刺激 シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【殺菌成分+緑茶成分配合】従来の殺菌成分に加え、天然緑茶成分※配合。 虫歯予防から、口臭、ネバつき、歯肉炎、着色汚れ、口内の不快感まであらゆるお口のトラブルをケア。 フレッシュリーフフレーバーで、味や刺激の強さの懸念を解決し、マウスウォッシュ初めての方にもピッタリ。 ※チャエキス(1)(清涼剤)
シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1000mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラー シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速い切断、薄型1.4mm厚
用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断 切断対象タイル、瓦 外径(Φmm)105 トラスコ品番496-1188 材質(本体)スチール タイプ波型タイプ 本体質量(g)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0 刃厚(mm)1.4 材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド アズワン品番65-1991-97 刃高(mm)12
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

名称塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級EP 化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0062-57 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 サイズA4 クリア 厚さ(mm)0.2 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 二川浩樹教授が、健康な むし歯のない人の口腔内から見つけたL8020乳酸菌です。 L8020乳酸菌を使用したラクレッシュ洗口液は、口腔内の 「良い菌を残して悪い菌を減らす」という理想的なオーラル ケアができます。 殺菌剤を使用せずマイルド処方で、ノンアルコール。 口臭対策に。
タイプノンアルコール 商品タイプボトル
1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

気になる歯の着色を浮かせて落とし、つきにくくする。本格的ホワイトニング。
シリーズリステリン 商品タイプボトル
1個(250mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酸化亜鉛 等級一級 化学式ZnO 濃度(%)≧99 化学組成ZnO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-47 危険物の類別非危険物 特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量81.39 CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超初心者用!低刺激なのに高効果のリステリン。
タイプ低刺激 シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)ほか
559 税込615
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。 歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。 よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。 イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。 キシリトール配合(矯味剤) ※アルコールを配合しています。
1個(380mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
欠品中