64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

買物などのときに手首に付けるキーホルダー、これで紛失から開放されそうです。
材質ポリウレタン 寸法(mm)67×40×7 黄色 質量(g)5 アズワン品番64-9547-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ) 外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。 使用荷重(kg)1 材質(コード部)ポリウレタン 質量(g)約40 自然長(mm)約550 最大長(mm)1700
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途高所作業に 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番387-2521 材質テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm)約115 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13 仕様手首マジックテープ止め エスコ品番EA983SL-101 材質ポリエステル 寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g)17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。 トラスコ品番491-4147 幅(mm)10 高さ(mm)90 質量(g)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

WD200およびWD200Plus 用のリストホルダーです。ワンタッチで、WD200/WD200Plusとの脱着が可能です。交換可能パッド付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合WD200 / WD200Plus セット内容交換パット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:ウレタン樹脂、リング:鉄 質量(g)15
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業リストストラップ
エコ商品
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236 適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

谷沢製作所リストホルダー
トラスコ品番852-1619 使用荷重(kg)1.2 テープ長さ(mm)400
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。
質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。
用途ネジ・ボルト・釘などの固定。 仕様マジックテープ
1個
509 税込560
翌々日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)ブレスレットキーホルダー
ワンタッチ伸縮式。車、バイク、自転車を降りたら、しまい場所に困るカギ。ブレスレットスタイルならお買い物時も邪魔にならず安心。今度カギを使うときはいつも手元にあります。伸縮リングで付け外しワンタッチ。ベクトラン芯入りで伸縮、復元力が強い
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。 スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。 iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。 画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。 ホルダーは360°角度調整が可能。 ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。 リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。 手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。
寸法(mm)約125×100×25 質量(g)約50 対応機種画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応) バンド幅(mm)約75 バンド長(mm)約260 特性回転機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カラフルで丈夫なリストストラップ! 。リストストラップキーホルダー登場! 。丈夫なウレタン製仕上げ! 。手にひっかけるので落ちにくく、大事なキーが壊れることを防ぎます。 壊れてしまってからでは遅い!是非お使いください!
ホワイト 材質樹脂 材質(本体)ウレタン樹脂 材質(リング)
1個
469 税込516
当日出荷

体格差にかかわらず手首にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×300 付属品固定ベルト×4本 材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム アズワン品番7-469-01
1個
6,588 税込7,247
翌々日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
829 税込912
当日出荷

手首にフィット、PC操作を快適サポート。 手首の負担を軽減させる、人間工学に基づいたサイズ設計です。 マウス操作時の動きをサポート。 PC操作を快適にします。 柔らかな感触ジェルクッション。 柔らかなジェルクッションが手首をやさしく支えます。 程よい高さ設計で負担を軽減し、長時間のPC操作をサポートします。 快適な肌触りストレッチ生地。 伸縮性クッション性のある生地を使用。 サラリとした肌触りで、耐久性にも優れています。 滑りすぎない素材感はマウス操作にも最適。 ズレにくい!ピッタリ吸着裏面。 裏面にはデスクなどにぴたっと吸着するエラストマーを使用。 ズレや動きを防ぎます。
材質ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×230×23
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用 サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits) 質量(g)123 (バッテリ込み) 温度範囲(℃)【充電】0から 45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9 センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー 対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語 メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM 相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと) 防塵防水性能IP68 使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz 保存温度範囲(℃)-20 から 70 ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1 OSAndroid 13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS (Google Mobile Service 認定) BluetoothBluetooth(R) 5 インジケータLED / スピーカー / バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20 から 50 パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き 落下耐久(m)1.5 GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou USBUSB タイプ-C / ポゴピン LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

たっぷりマチ付。書類だけでなく筆記具・文具類も収納・携帯できる、封筒型ホルダー。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)で、しっかり留まるプラホック式だから安心。たっぷり入る30mmマチ付。よく使う書類やTODOリストなどを入れるのに便利な、中身が見える外付け背面クリアーポケット付。お子様の連絡帳袋や、大事な書類を携帯、収納するのに便利です。
材質PP 厚さ(mm)0.2 サイズA4対応 背幅(mm)30 縦(mm)335 横(mm)240
1枚ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギフトマイスターマルチリストバンド
タオル、リストバンド、ペットボトルホルダー3つの用途で使えるリストバンドとなっております
寸法(幅W×高さH)(mm)230×230 混率(%)ポリエステル80+ナイロン20
1セット(10枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165 材質強化PS製 質量(g)1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。CPUホルダーに加え、リストレストやマウストレー、引出し式のキーボードトレーがついています。キーボードトレーは未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場 セット内容コンボアーム、34インチウォールトラック、トラックカバー2個、CPUホルダー、10インチケーブルチャネル2個、トラックマウントブラケットキット、木材・コンクリート用ウォールトラックファスナー、CPUマウントキット、リストレスト、スキャナーホルダー、マウスホルダー、キーボードトレー、マウストレー、ハンドル、VESAモニターマウントキット、ケーブルタイ ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 耐荷重(kg)20.8 本体質量(kg)20.8 荷重範囲(kg)14.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約43 対応インチサイズ24インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレイブ アルロック筆入 両面スリム ポリゴン SONIC(ソニック・文具) 動画あり
中身の飛び出しを防止するロック機能「アルロック」が付いた両面筆入 軽くてコンパクトなスリムボディーでランドセルにもスッキリ収納! 「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック! 最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 ブレイブシリーズからは、クールでカッコいいポリゴンデザイン
材質主要材質=本体:ABS、PE、PU 寸法(mm)94×222×29
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック! 最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 取り外せる鉛筆削り付 リアナティアラシリーズから、大人っぽいクラシカルな刺繍デザインが登場!
寸法(mm)94×222×29 ライトブルー 材質(本体)ABS、PE、PU 開閉マグネット アズワン品番64-8821-74
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック! 最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 取り外せる鉛筆削り付 リアナティアラシリーズから、大きなリボンがカワイイデザインが登場!
寸法(mm)94×222×29 バイオレット 材質(本体)ABS、PE、PU 開閉マグネット アズワン品番64-8821-77
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう!を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック!筆入に入りきらない文具をクリアポーチで解決。鉛筆の汚れがつかずにきれいなまま収納。 最薄クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 タフカバー生地で破れにくく、クールでツヤのある素材。
用途筆箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(筆入)94×29×235/(ポーチ)108×15×78 質量(g)225 主要材質(本体)ABS・PE/(ポーチ)PVC 開閉マグネット
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-1029-B こだわり筆入 アルロック SONIC(ソニック・文具) 動画あり
SONIC(ソニック・文具)こだわり筆入 アルロック
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
ブルー 材質ABS・PE・PU 寸法(mm)95×240×36 主要材質ABS・PE・PU 機能ロック機能 アズワン品番64-8823-68
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック 質量(g)65 厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ) 耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック) 直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック) 長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ) 幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル SONIC(ソニック・文具) 動画あり
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。女の子のファッションアイテム文具『Riana tiaraリアナティアラ』。 登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
寸法(mm)95×240×36
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレイブ アルロック筆入 カーボン調 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。 確かな機能×他にないデザイン『BRAVE~ブレイブ~』 登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU 寸法(mm)95×240×36
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわり筆入 アルロック SONIC(ソニック・文具) 動画あり
SONIC(ソニック・文具)こだわり筆入 アルロック
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。 大切に使ってほしいから、軽く、丈夫に、心をこめて 登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU 寸法(mm)95×240×36 主要材質本体=ABS・PE・PU
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷