14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)920
電圧(V)3.7
最大放電電流(A)5
保護回路有り
質量(g)22
対応機種E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)14.5×50
RoHS指令(10物質対応)対応
本数1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●14500リチウムイオン充電池です●電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
質量(g)19
規格名称(Li-ion):14500
対応機種E05、i05、I331、E348
寸法(Φ×mm)14×58
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)750
1本
¥2,298
税込¥2,528
取扱い終了
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913
適合機種9405-R
質量(g)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種SG-337R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番859-5393
適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様保護回路付き
付属品アダプター
寸法(mm)50×13×13
質量(g)55
充電電圧(V)【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
幅(mm)15
高さ(mm)51
タイプリチウム乾電池単三形
奥行(mm)15
使用推奨期限25年
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851
適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature
使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V
トラスコ品番244-3558
適合機種P5R Core / P5R Work
アズワン品番65-1954-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)20
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V
適合機種P5R Core / P5R Work
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
ポケットにすっぽりと収まる小型軽量モデルのフラッシュライトです。
単3アルカリ電池のほか、14500形リチウムイオン電池(別売)でもご使用いただけます。
シンプルな機能とエンドキャップスイッチを採用したことによる操作性の高さで、幅広い用途で活躍します。
対応充電池(型番)500985 / 500986
電球の種類LED
使用電池単3アルカリ電池×1本 / 14500形リチウムイオン電池(3.7V)×1本
光束(Lm)パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15
保護等級IP44
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30
点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12
本体質量(g)約83(電池含)
付属品ストラップ、乾電池(テスト用)
トラスコ品番346-3042
色ブラック
寸法(Φmm×Lmm)26×120
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
適合機種P2R Work
電池Li-ion
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高級感あふれるクロムメッキ加工。
見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。
重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
最大計量(g)2000
色クロム
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS
寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約345
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4乾電池×2本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27
計量皿寸法(Φmm)140
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
TKG品番9-0601-0501
TKG品番(2017)6-0539-0401
ひょう量単位g
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装
付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル
質量(g)60
切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯
本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1
充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)
動作温度(℃)-10~40
使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。
稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。
アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能!
高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず
どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン
質量(kg)0.62
電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本
機能ON/OFFスイッチ付
使用環境屋外
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cm
LED電球色(1球)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃
関連資料カタログ資料(0.67MB)
簡単脱着で手持ちライトにも
200°可動式ヘッド
リチウムイオン充電池内蔵。
単3電池×1本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】
付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)92
色黒
質量(g)88(内蔵電池含む)
防塵防水性能IP65
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
光度(cd)2000
直径(mm)頭部:25、後部:23
照射距離(m)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質超硬アルミ合金ボディ
保証期間購入から1年間
電球の種類LEDライト
カテゴリーLEDハンディライト
関連キーワード