27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45 質量(g)37 タイプ2CR5 電圧(V)6 定格容量1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ 適合機種CSシリーズ専用 電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アズワン品番1-6236-05 適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池) 寸法(mm)Φ20×3.2(H) 定格3V 65mAh 入数(本)1
1個
699 税込769
当日出荷

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ 種類塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付) 質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)67×46×27 連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70 通信方式Bluetooth Ver.5.3 充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2 ペアリングマルチペアリング:最大4台 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm) 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165 使用時間(分)約60 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷

リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド ブラック×ライムグリーン 質量(g)リモコン:約14(電池除く) 電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032) 本体質量(g)約150(コントローラー含む) 出力電圧(V)DC5/最大1A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く) アズワン品番64-8295-21 連続動作時間約10分 送信周波数(MHz)315 電極数2極 送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台 セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約14(リモコン、コード含む) 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth 対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T 連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170 通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)直径9 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 音圧感度(dB/mW)97 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型ドライバ採用!落下防止のマグネット付。 迫力の再生音がワイヤレスで楽しめる。 存在感のあるハウジング筺体が迫力の再生音を想起。 無駄を削いだミニマルデザイン。 絡みにくいフラットケーブル。 高級感を演出するスピン仕上げ。
仕様【マルチポイント】(最大)2台、【マルチペアリング】(最大)8台 付属品イヤーピース(S/M/L各2個※Mは本体装着済)、充電用ケーブル(USB-microB)約25cm×1、取扱説明書(保証書) 質量(g)約15(コード含む) 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth 対応【プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【コーデック】SBC、【コンテンツ保護】SCMS-T 連続使用時間(時間)再生:(最大)約6、待受:(最大)約125 通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2.5 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12.5 音圧感度(dB/mW)96 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V)DC3.6 主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番62-6257-71 特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷