アルコール20%配合の、99%除菌できるウェットティッシュ。
手肌に優しいヒアルロン酸配合です。
外出時の飲食・休憩時に、ササッと手指やテーブルなどを除菌できます。
使って安心の日本製です。
成分アルコール20%、ヒアルロン酸
材質レーヨン、ポリエステル
質量(g)1パック:230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1パック:16×9×3
商品タイプ携帯用
寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×20
効果除菌
食卓でのおしぼりとして。テーブルふきや身のまわりのお掃除に。
アルコールで99%の強力除菌。
ヒアルロン酸を配合した肌にもやさしい無香料のウエットタイプです。
シートサイズ(mm)140×200
効果除菌
成分アルコール
効果除菌
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
適合電線Φ1.6、Φ2
1個(100枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
種類露出コンセント
コンセント個数1
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極厚タイプの除菌・無香料・ヒアルロン酸配合の除菌大判ウエットティッシュ。
シートサイズ(mm)140×200
1パック(20枚×2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm)150
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
除菌ができるアルコール配合タイプ。
家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等
寸法(mm)123×180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
効果除菌
マイルドクレンジング成分が水アカ・雨ア卜を除去し、新車のような輝きが復活します。オールカラー対応ですので、カラーの違う車を所有のご家庭にもピッタリです。バイクやヘルメッ卜など、車のボディ以外の磨きにもお使いいただけます。付属のクロスにワックスをつけ、塗り込みながら拭き上げるだけのカンタン作業です。
用途車(ボディ・バンパー)、バイク、ヘルメットに
対応ボディー色全色
付属品専用クロス
質量(g)300
形式半ねり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×70×117
危険物の類別非危険物
1個(150g)
¥889
税込¥978
当日出荷
回路方式片切
質量(g)85
タイプB(片切)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格10A 100V
温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)5以上
適合電線Φ1.6、Φ2
結線方式押締端子式
開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性アンモニアガス/24時間
強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)1600(1分間)
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材A
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個(20枚)
¥169
税込¥186
当日出荷
99.99%ウィルスを除去。たっぷり拭ける大判サイズ。1枚ずつ簡単に取り出せるので、詰め替えの手間もいらず、より衛生的です。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号160011
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(25枚)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様グリップねじ種類:G1/2
付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書
材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム
寸法(mm)84×136×244
質量(g)約345
アズワン品番65-8302-54
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317
色ミルキーホワイト
1袋(20個)
¥719
税込¥791
当日出荷
クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。
クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測
自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。
ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。
輸入車にも使用可能。
防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活
特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。
あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
用途スーパークーラント対応の性能復活剤
内容量(mL)250
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
心地よい肌触りの使い切りバスタオル。便利と清潔さの一体感で、どんなときでも衛生的。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号160011
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1枚
¥198
税込¥218
翌日出荷
備える暮らし8個パック。非常時や断水の状況でもウェットティッシュで汚れを落とせます。常に一定量のアイテムを家に備蓄しておく「ローリングストック」の方法はいざという時に安心で便利です。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190153
バイオマス配合率(%)【バイオマス】30
1パック(60枚×8個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
備える暮らし8個パック。非常時や断水の状況でもウェットティッシュで汚れを落とせます。常に一定量のアイテムを家に備蓄しておく「ローリングストック」の方法はいざという時に安心で便利です。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190153
バイオマス配合率(%)【バイオマス】30
1パック(60枚×8個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付
材質アルミダイカスト製
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1セット(100枚×120個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
食卓でのおしぼりとして。テーブルふきや身のまわりのお掃除に。アルコールで99%の強力除菌。ヒアルロン酸を配合した肌にもやさしい無香料のウエットタイプです。
シートサイズ(mm)140×200
商品タイプ詰替え
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1セット(100枚×120個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1セット(20枚×150個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フレッシュな1日をフェイスタオルでスタート。便利と清潔さの一体感でいつものスキンケアをより快適に。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号160011
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(80枚)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
材質
用途PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×190×14
1箱(100個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ