178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の持ち上げ、移動、揚げる作業を合理化する油圧式のフォーク式リフターです。 足ふみペダルで荷物の持ち上げも簡単。 80kgまでの荷物を載せることが可能です。 工場や倉庫での作業効率化をサポートします。
用途持ち上げ作業を合理化する手動走行式のフォーク式リフター 付属品台枠、キャッチフォーク2本、リフトユニット、ホイール脚2本、六角レンチ大/小、足ふみペダル、グリップ2本、ナット8個、ネジ小8個、ネジ大2個、ワッシャー8個、キャップ2個、日本語説明書 幅(mm)300~620(荷物) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×1260×820 保証期間1年 フォーク寸法(mm)515
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)1500 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
動力源油圧足踏 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40 全長B(mm)700 全幅D(mm)420 脚長さJ(mm)450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)200 フォーク内幅H(mm)290(前脚) フォーク外幅G(mm)370(前脚) フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュ式のTVリフトです。フラットスクリーンテレビ、絵、ミラーなどをキャビネットに格納。付属のウエイトで重量調整します、フラットスクリーンモニター高さ45cm以下、スクリーン対角22"以下
用途リビング、寝室 上昇時高さ(mm)538 旋回角度(°)±112.5 耐荷重(kg)2.5-6.5 仕上 材質スチール 仕様手で押し込んで操作、リリース距離は2mm
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130 フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
358,000 税込393,800
8日以内出荷

2個以上のウエイトパックを使用する場合に必要となります、
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール 仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
6,398 税込7,038
23日以内出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。傾斜を微調整出来ます、
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール 仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

追加用のウエイトパックです。
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400 アズワン品番61-4946-97 昇降幅(mm)70~300
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94 ブルー 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム 積載荷重(kg)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42 最高位(mm)980 最低位(mm)330 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30) テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42 車体質量(kg)83 全長E(mm)1150 全幅F(mm)600
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

エスコ品番EA901-21 ストローク(mm)3060 寸法(mm)【リフト収納時】730×490×1720(H) フォーク寸法(mm)570×100
1個
605,100 税込665,610
当日出荷

ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応 セット内容充電用コード 全高(mm)1270 材質(ハンドル)樹脂
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

ワンタッチで座位から立位に位置変えし、作業しやすい姿勢をキープ。座位・立位両用のワークステーションで疲れにくい作業環境を実現。StarTech.com製デュアル/シングル モニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、 ARMSLIM ー それぞれ別売)と互換。レバー付き空気圧調整アームでワンタッチ高さ調節。高品質スチール+合板(ベース、トレイ、作業スペース)。設置に必要な最小面積:奥行き660mm x 幅680mm。最大調整高さ:42cm。耐荷重13kg。ケーブル結束用デスクグロメット
用途ビジネス、オフィス、各種施設、ホームオフィスで、立っても座っても使えるワークステーションをセットアップ。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供 ブラック&シルバー 長さ(cm)85.5999999999999 昇降範囲(mm)160 天板寸法(幅×奥行)(mm)680×856
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源油圧足踏 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800
1台
329,800 税込362,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)750 フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式 荷重中心距離(mm)560
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。 万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。 最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。 移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き)
トラスコ品番464-2163 材質アルミ 質量(kg)210 タイプ手動 角度(°)(タラップ)77.5~85 作業床面広さ(mm)600×600
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷


安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 動力源油圧手動 フォーク長さ(mm)B:800 全高H(mm)1950 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42 フォークスライド外幅(mm)D:270~725 脚寸法内幅(mm)E2:500 脚寸法外幅(mm)E1:700 ロードセンター(mm)【フォーク】C:400 全長F(mm)1510 上昇回数(回)117(42)
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。 昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
109,800 税込120,780
39日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCS-6 オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業) 動画あり
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー 材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC 容量(L)約6(各部品接続時) 本体質量(kg)約1.3 ホース寸法(全長)(m)約2.1 吸引ホース径(mm)約5 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
1個
9,998 税込10,998
当日出荷