国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
材質ポリエチレン
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
用途プレートリフト用
質量(kg)1.9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85
ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)20
電源(V)単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5
調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番7-0885-0301
製氷能力1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.4(2個)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)65
使用温度範囲(℃)-15~50
耐荷重(kg)1000(2枚使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン
長さ(mm)330
幅(mm)160
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5
入数4個入り
1セット(4個)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
パワフル大径穴あけ&高い保持力!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])600
電源(V)単相100
電流(A)7.9
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)2.7
長さ(mm)340
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
関連キーワード