M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm
寸法(Φmm)40
主な適合車種汎用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
仕様5×12mmボルト/ナット付
厚さ(mm)10
寸法(Φmm)60
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10
固定方法螺子留め
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色AMBER
直径(Φmm)40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7
固定方法両面テープ
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色RED
1個
¥519
税込¥571
欠品中
主な適合純正品番2N8-85111-00
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様裏面両面テープ付
厚さ(mm)7
寸法(Φmm)60
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
直径(Φmm)52(レンズ)
レンズ幅(mm)5
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS
質量(g)10
取付方式粘着タイプ
本体寸法(mm)Φ60×10
レンズ径(Φmm)56
材質(レンズ)アクリル
各種認証E-MARK
Φ55のボルト止めリフレクターです。
寸法(mm)Φ58×10(レンズ径/Φ55)
取付M5ボルト止め(22mm)
色(本体)黒
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
仕様12V用、丸型
直径(Φmm)59
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
光源RR79
ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ
色レッド
規格E4
外径(Φmm)約58
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、コンパクトデザインを採用した丸型Sウインカーです。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。
ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、存在感のあるベーシックなデザインを採用した丸型Mウインカーです。レンズカラーはシックなイメージのスモーク。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
付属品H4U(14-0260U)
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト
材質アルミ
電圧(V)12/24
寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132
レンズ色スモーク
コード長さ(m)3
LED色ホワイト/オレンジ
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
クリスタルアイ。10系アルファード後期用丸型ファイバーLEDテールライト。ポジション時には6連の丸型ファイバーがリング状にキレイに点灯。ブレーキ時には、リングの中のバルカンが明るく点灯する革新的なファイバーLEDテールです。丸目6灯が視覚的に腰高のアルファードをロー&ワイドに見せてくれます。通常、後期型のゲート側はブレーキが点灯しませんがこちらのLEDテールレンズはゲート側もブレーキでLEDが点灯します。車検用に6灯から4灯に切り替えする事も可能です。(テール裏に切り替えスイッチ付き)。またテールに反射板内蔵しておりますので、LEDリフレクターにされている方でも車検時は安心です。(。1)。6連丸型ファイバーが最大限のルックスと機能性と安全にも配慮されたNEWタイプLEDテールライトです。カラーは、定番のレッドクリアータイプかスモークタイプどちらかをお選びください。新品左右4ピースセット。6連バルカンタイプ。反射板内蔵。高輝度LED仕様。ゲート側もスモール/ブレーキ点灯。6連から4連へ切り替えスイッチ付き。【適合車種】。10系アルファード 後期用 2005年4月~2008年4月。MNH10W MNH15W/ANH10W ANH15W。寒冷地仕様車も取り付け可能です。ハイブリットは取り付け不可。【注意事項】。1 保安基準に基づいた仕様となっておりますが、車検は検査官の見解により異なりますので100%車検に通るとは限りません。バックランプとウインカーは純正の電球を使用いたします。装着写真のLEDバルブは付属いたしません。
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用のウインカーレンズです。オレンジは丸型Sタイプウインカーの標準レンズの為、リペアパーツとして使用出来ます。TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用インナーリフレクターと同時装着することで、照射効率を向上させると共にカスタム車両を美しく演出します。
主な適合車種汎用SP武川社製丸型Sタイプウインカー用
シートポストやシートステーなどに取り付け可能なリアリフレクター型ホルダーです。丸型デザインで愛車の外観を損なうことなくスタイリッシュに装着可能です。対応ブラケットサイズ:Φ31.8mm、Φ28.6mm、Φ27.2mm、Φ25.4mm、Φ22.2mm調整スペーサー付きでΦ22.22mm以下にも対応。
質量(g)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.3×4.3×7.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
材質発泡塩ビシート
印刷UVインク
適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038
アズワン品番65-7343-23
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
関連キーワード