スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!。立体感ある形状とギラギラ感ある反射板。台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ
材質樹脂/クロームメッキ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。両面テープで簡単取付!!
仕様裏面両面テープ付
寸法(mm)57
材質ステンレス
種類ハート・星
品名・タイプクッキー抜型
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。
手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ハート・星
品名・タイプクッキー抜型
抜型 夏のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)8
サビにくい、ステンレスの抜き型です。星形です。
用途抜き型
品名・タイプクッキー抜型
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色赤
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数1個
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)6.5
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
材質ステンレス
セット内容星型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別星
高さ(mm)45
種類ハート・星
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-0501
TKG品番(2017)6-0993-0501
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
願い事を書いて吊り下げてみましょう。
穴あき(直径約3mm)。紙厚約0.4mm。
七夕やクリスマスのイベントにも。つなげてガーランドするのもおススメ。
材質ホイルカード紙(310g/m2)
穴径(Φmm)3
紙厚(mm)約0.4
寸法(高さH×幅W)(mm)100×105
材質:ポリプロピレン(耐冷・耐熱温度:-20~120℃)・ダブルエンボス加工で、ご飯が型にくっつきません。
寸法(横×縦)(mm)(出来上がり寸法)70×70
TKG品番9-0540-0401
TKG品番(2017)6-0482-0301
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード