前合わせを2分割構造にしているので、圧迫力の調節が可能です。
メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感です。
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。
抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。
抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
性別女性用
確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ
仕様片面用
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質アルミ
仕様ポール壁面用Uバンド
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
材質アルミ
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。
装着補助フックにより、脱着を容易にします。
面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
脱着が容易な胸部固定帯
材質ナイロン・ポリウレタン・綿
腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。
胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
装着補助フックにより、着脱を容易にします。
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)約20
適合部位腰用
性別男女共用
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
主な適合純正品番SH01-15-909
山数6
ベルト長さ(mm)1190
メーカーMAZDA
ベルト形PK
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
主な適合純正品番95141-61P00
山数4
ベルト長さ(mm)695
メーカーSUZUKI
ベルト形PK
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10
山数6
ベルト長さ(mm)1231
メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ベルト形PK
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
切刃形状ストレートレーカー
すくい角(°)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類その他
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
ベルト幅(mm)210
幅(cm)210
病院用腰部固定帯です。付属アルミステーの着脱可能。
材質ポリエステル・ナイロン・綿・天然ゴム・アルミ
適合部位腰部
色シルバー
材種貝:3.0×32mm
表面仕上げSUS304素地
適合メーカーリブなし 2ッ丁番 電解なし
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
関連キーワード
1
2
3
次へ