ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用
材質/仕上HSS/ノンコーティング
かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。
用途航空機産業向け
仕様ATI マイクロミラーカッター
材質工具鋼
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9364
質量(g)415
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンドニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166
トラスコ品番828-3562
質量(g)205
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)35
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
先端長(mm)10
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。
用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など
種類その他
適合プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応
材質(バネ材の鋼)SUS301
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
DIDチェーンカット【かし丸君】用#40系カシメ・カッターピン
適合#40系
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
表面処理TiNコーティング
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116
トラスコ品番828-3575
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)18
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)9
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。
トラスコ品番659-4272
グリーンマーク認定
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番375-6076
軸径(Φmm)六角軸対辺6.35
適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途CRT50A改 補修パーツ
1個
¥2,090
税込¥2,299
4日以内出荷
用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途CRT50A改 補修パーツ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
用途CRT50A改 補修パーツ
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
EKチェーンツール 『CRT50A改』は安全性、作業性、機能性にこだわり作られたチェーンツールです。
415、420、428、520、525、530、532のチェーンサイズでチェーンカットとカシメをすることが出来ます。
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質/仕上ハンドル:スチール
材質(刃)特殊鋼
トラスコ品番792-8165
セット内容マイクロリベットシェーバー、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4インチ用カッターとスカート
材質工具鋼
切断能力(inch[mm])5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
1セット
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。
全長(mm)74.5
刃径(Φmm)10
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質ハンドル:スチール
材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0063。チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。色[カラー]:ブラック。サイズ:420-520。材質[素材]:ボックスPE、本体アルミ。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1セット。特記事項:チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
用途チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。
材質ボックスPE、本体アルミ
色ブラック
サイズ420-520
商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
使用箇所チェーン
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に
全長(mm)200
質量(g)255
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線4
1本
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。
トラスコ品番348-3145
材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム
全長(mm)230
線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5
取付穴落下防止用ひも:有
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
DIDチェーンカット【かし丸君】用#50系カシメ・カッターピン
適合#50系
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色黒
材質牛本革
仕様ノミ・カッター差し
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ