嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)3/コンタクト
タイプL形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
色(絶縁体)青
材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)5/コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
ケーブル接続方法はんだ付け
材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき
材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)
接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)
色(絶縁体)青
適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。
基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms)
定格電流(A)1/コンタクト
耐電圧AC500V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30
列数2.4
コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式圧接、圧着
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色黒、白
1個
¥219
税込¥241
欠品中
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状ストレートタイプ
定格電圧(V)AC250(r.m.s.)
定格電流(A)1/コンタクト
仕様樹脂ストレインリリーフ添付
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
定格電圧(V)AC500(rms)
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上
適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
色オープンエンドカバー、青
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)1
材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)AC500
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー沖電線
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)5/コンタクト
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
形状ソルダカップ形
取付方式ハンダ付けタイプ
定格電圧(V)AC500(r.m.s.)
定格電流(A)5/コンタクト
適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22
適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールド
色オープンエンドカバー、青
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)1
材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)AC500
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧接
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧接
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mmボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcコンタクト材質 = リン酸銅極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
3日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)2000
コネクタB無
電線メーカー沖電線
高さ(mm)17.2
厚さ(mm)8.8
仕様レセプタクル用キャップ
材質ポリエチレン
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC500
定格電流(A)5
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTキー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥500
税込¥550
翌々日出荷
関連キーワード