Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
用途遮光剤除去
容量(L)20
1缶
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
ハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。
耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光
容量(kg)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、
ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。
耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光
色ホワイト
容量(L)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
温室屋根洗浄専門業者がおすすめする洗浄剤です。
こすらないのでキズつけずにクリア!採光性がぐんとアップします。
あらゆる温室の屋根に使えます。
ー使用方法ー
1本製品1缶を約5倍で薄め、屋根面に散布します。
210分放置後、高圧動力噴霧器8.5mm~10mmのノズルを使用して、汚れを洗い流してください。
用途ビニールハウスの洗浄
容量(kg)20
1缶
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。
。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。
。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。
。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。
。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス
質量(kg)15
1缶
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
65%以上の遮光率が必要な場合、最も経済的な遮光剤です。
(遮光率が65%よりも低く、長期間の遮光をご希望の方には「Q4ホワイト」がおすすめです。)
耐用期間は約4~8週間です。
用途遮光
色ホワイト
容量(L)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。
規格15kg(13L)
関連資料(3.3MB)
1缶(15kg)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
誘引作業の効率化に!
HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、
好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途誘引
長さ(m)20
フック全長(mm)180
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)2mm
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
色黒
機能誘引紐ロック機能
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
こんなお得な商品も!

ネット 鳥よけ用 グリーン
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別ラッセル編
線径(Φmm)約1.5
なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
全長(mm)65
関連キーワード