24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,139 税込7,853
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番868-7942 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.5 タイプバー 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様フック、ボルトセット エスコ品番EA987FL-5 材質 全長(mm)135 種類フック 使用荷重(t)3 能力(t)3 口の開き(mm)48
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

1個
16,390 税込18,029
当日出荷


オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番437-1089 材質アルミ 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷


エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トラック・トレーラー・産業車両用 適合トラック、トレーラー、産業車両用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋アイボルト
エコ商品
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA987NE-2 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.0 種類フック 寸法L(mm)318 使用荷重(t)2 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)70 寸法S(mm)150 寸法B(mm)104 寸法S1(mm)214
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):215●車輪径(mm):130●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2542 アズワン品番67-5572-45
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):346●車輪径(mm):200●最小回転半径(mm):1700●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2540 アズワン品番67-5572-62
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):257●車輪径(mm):130●最小回転半径(mm):1300●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2541 アズワン品番67-5572-42
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):300●車輪径(mm):200●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2544 アズワン品番67-5572-65
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷

吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)39
1個
379 税込417
当日出荷

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)