低速、ハイトルクミニルーター
用途金属磨き等、低速での加工が可能
付属品ドリルチャック、専用トランス(No.26505 電源トランスMT50)、コレットチャック(Φ2.35mm用)、スパナ
消費電力(W)20
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し
用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック
消費電力(W)20
チャック径(Φmm)0.5~3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49
砥石寸法(Φmm)穴径M10
アズワン品番64-7056-03
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力760Wモーター
低速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-70
1台
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000
トラスコ品番827-8934
質量(g)283
最大トルク(cN・m)6.9
入力電圧(V)DC3~30
無負荷電流(A)DC0.25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)2.35/3.0
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。
寸法(mm)40×40×192
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])3800
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)475
ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)
騒音レベル(dB(A))87
取付軸径(Φmm)6
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個
消費電力(W)440
チャック能力(mm)3、6
砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32
アズワン品番64-7056-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7129
全長(mm)305
質量(kg)1
摘要ロング低速タイプ
タイプロング低速
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番818-7127
全長(mm)180
質量(kg)0.7
摘要ヘッドアングル90°低速タイプ
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに
セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1
電圧(V)3
消費電力(W)3.5
本体寸法(mm)34Φ×150
チャック能力(mm)2.35
使用電池単三アルカリ乾電池×2
定格使用時間(分)50
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間3年
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間3年
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間5年
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)130
質量(g)330
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約22
砥石軸(mm)(最大)8
バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー
仕様使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン
同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)
通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)
有効期間180days
適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ日本国内(日本IP)
プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)15
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン
同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)
通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)
有効期間180days
適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ日本国内(日本IP)
プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)50
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 200kbps
適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン
同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)
通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO: IIJ)
カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)
有効期間90days
適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ日本国内(日本IP)
プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)135
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
電源電圧 48 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 38.15mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 59dB。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。Ebm-papst 3250JシリーズS-Panther DC軸流ファン. ebm-papstの3250J「S-Panther」シリーズのコンパクトDC軸流ファンは、効率と低動作騒音レベルで有名です。高エアフローのS-Pantherファンはウィングレット設計で、狭いスペースから大量の熱を放散する乱流器を備えています。耐久性に優れた設計と低消費電力で、長いサービス寿命と高度の信頼性を実現します。 これらの高性能コンパクトファンは、効果的な熱管理ソリューションになります。
. 特長と利点.? 騒音軽減 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ. 用途.
S-Pantherファンには、産業、医療、通信プラットフォームでさまざまな用途があります。 サーバー、ルータ、基地局 CTスキャナ及びMRIスキャナ 溶接機器 UPS. よくある質問. Q: 3250J S-Pantherシリーズが3200J S-Forceモデルより優れている点は何ですか? A: S-Pantherシリーズの操作インターフェースは前モデルと同じですが、効率が高く、動作騒音レベルが低くなっています。 また、消費電力も低減され、前モデルよりも低速で動作しながら同等のエアフローを発揮します。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ねじ込み設計で、ファン本体を簡単に取り付けられます。S-Pantherシリーズのファンには、タコメータ(スピードセンサ)付き又はPWM (パルス幅変調)出力付きのモデルがあり、オペレータのさまざまなニーズに対応できます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは、ガラス繊維強化樹脂製の堅牢な設計で、サービス寿命が長く、防塵・防滴性能を備えています。また、さらに過酷な環境でもファンを保護できるIP64タイプも用意されています。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電源電圧 48 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 38.15mm。風量 235m3/h。騒音レベル 59dB。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。Ebm-papst 3250JシリーズS-Panther DC軸流ファン. ebm-papstの3250J「S-Panther」シリーズのコンパクトDC軸流ファンは、効率と低動作騒音レベルで有名です。高エアフローのS-Pantherファンはウィングレット設計で、狭いスペースから大量の熱を放散する乱流器を備えています。耐久性に優れた設計と低消費電力で、長いサービス寿命と高度の信頼性を実現します。 これらの高性能コンパクトファンは、効果的な熱管理ソリューションになります。
. 特長と利点.? 騒音軽減 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ. 用途.
S-Pantherファンには、産業、医療、通信プラットフォームでさまざまな用途があります。 サーバー、ルータ、基地局 CTスキャナ及びMRIスキャナ 溶接機器 UPS. よくある質問. Q: 3250J S-Pantherシリーズが3200J S-Forceモデルより優れている点は何ですか? A: S-Pantherシリーズの操作インターフェースは前モデルと同じですが、効率が高く、動作騒音レベルが低くなっています。 また、消費電力も低減され、前モデルよりも低速で動作しながら同等のエアフローを発揮します。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ねじ込み設計で、ファン本体を簡単に取り付けられます。S-Pantherシリーズのファンには、タコメータ(スピードセンサ)付き又はPWM (パルス幅変調)出力付きのモデルがあり、オペレータのさまざまなニーズに対応できます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは、ガラス繊維強化樹脂製の堅牢な設計で、サービス寿命が長く、防塵・防滴性能を備えています。また、さらに過酷な環境でもファンを保護できるIP64タイプも用意されています。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 208mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途.
コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 110mA。風量 140m3/h。騒音レベル 39dB。ファン回転速度 2300rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途.
コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 50mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 1550rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途.
コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ