「リョービ アダプタ m2」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アダプタ
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210 全長(mm)70 内径(Φmm)電動工具側/38 外径(Φmm)ホース側(集じん側)/40
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アダプタ
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P) 内径×外径(Φmm)22.4×25
1個
699 税込769
当日出荷

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース先端の口径変更用
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
519 税込571
当日出荷

乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。 材質硬質ゴム 寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39 硬度硬質ゴム:80~90度
1個
799 税込879
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥/5、液体/5 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg)4 タイプ乾湿両用 電流(A)11 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370 風量(m3/min)1.2 騒音値(dB)80 真空度(kPa)16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ トラスコ品番835-9143 適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC080WPD
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入) 質量(kg)6.8 電流(A)12 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等) 本体質量(g)約520 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm)5~33 面取りカッター径(mm)125 ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザー墨出器
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース 質量(g)500(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~35 電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター 連続使用時間約7 自動補正範囲±4° 制動方式磁気制動方式 警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515 寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100 精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5 光出力(mW)1以下(クラス2) 照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホースアダプタ
粉じんのないクリーンな作業に(集じん機の取付に必要です。)
適合機種HL-6A ホース接続径(Φmm)38
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

適合機種9533BSK、9526BSK、PC5001C、9740、9741、PC1100 、PC9001、9401、9402、9901、9900B、100mmディスクグラインダ、125mmディスクグラインダ
1個
549 税込604
当日出荷

丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)