適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS
長さ(mm)160
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
RYOBIの耕うん機(エンジンカルチベータ)専用のギヤオイルです。
適合エンジン式(RCVK-4300を除く)
容量(mL)100
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)1
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)140、135、110
幅(mm)25
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)11
1セット
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード