こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
トラスコ品番200-3934
質量(g)200
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ3.1
先端長(mm)21
アズワン品番64-2215-71
先端外径(Φmm)3.6
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ2.4
アズワン品番64-2215-69
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150
質量(g)40
寸法d(mm)4
寸法l(mm)65
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エスコ品番EA566AK
セット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°
材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール
全長(mm)140
1セット(5本)
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
仕様●L:83mm 5本セット
アズワン品番67-3071-29
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
BMW用
用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用
主な適合純正品番2409646
適合車種F01・F30・G11・G20・G30
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
TESLA用 シートベルトの解除に使用します。
適合車種TESLA A model 3、model Y
純正品番1133787-00-A
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
SDSプラスシャンク、クイックリリースツールホルダー。
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。
適合車種VW Passat(2015-2016年)、Phaeto
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番T10159
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
固着したモールを窓ガラスから取りはずす時に。
ロング左向きタイプ。
用途ウィンドモール用ブレード
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)
関連資料(0.24MB)
適合純正型番T90027
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。
適合車種AUDI A4、VW Bora(1998~2008年)、VW Beetle
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番T10006A
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
固着したモールを窓ガラスから取りはずす時に。
ショート左向きタイプ。
用途ウィンドモール用ブレード
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
固着したモールを窓ガラスから取りはずす時に。
ショート右向きタイプ。
用途ウィンドモール用ブレード
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
用途ショックアブソバー組立、分解用
サイズ差込9.5mmxH7(全長280mm)18mm/6PTx21mm/6PT
適合車種ベンツVクラス W639
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。
適合車種PORSCHE Cayenne、VW Touareg 2003年以降
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番T10189
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。
適合車種AUDI Q5 2009年以降
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番T40136
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
固着したモールを窓ガラスから取りはずす時に。
ロング右向きタイプ。
用途ウィンドモール用ブレード
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)25
先端内径(mm)Φ3.1
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-76
先端外径(Φmm)3.6
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ2.4
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-74
先端外径(Φmm)2.9
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ2.7
先端長(mm)21
アズワン品番64-2215-70
先端外径(Φmm)3.2
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ2.1
先端長(mm)21
アズワン品番64-2215-68
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ2.1
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-73
先端外径(Φmm)2.7
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153
アズワン品番67-3071-28
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ2.7
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-75
先端外径(Φmm)3.2
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ1.9
先端長(mm)21
アズワン品番64-2215-67
先端外径(Φmm)2.5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ1.9
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-72
先端外径(Φmm)2.5
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
16mmの六角穴に対応したワンキーリリースキャップツール。
8mmのヘックスレンチに対応。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ