2,593件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に 極数2 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 ピン数(ピン)8 フィンガープロテクトの有無無し 取扱説明書(0.3MB) 耐電圧(V)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷

キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1 仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA 材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ 規格EN60715規格準拠
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN規格レールです。
材質アルミA6063 適合中間板/全製品共通 トラスコ品番391-8637 長さ(mm)1000 質量(g)204 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Siemens には、ロジック絶縁スプリング Terminal 付きの切換コンタクト x 4 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6851 アズワン品番65-8062-72
1個
5,198 税込5,718
欠品中

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:DINレールアダプタ併用可能製品:HS122、HS151、HS201、HS202、HS301Heatsink Accessories RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 定格絶縁電圧(KV)3以上
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ。ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意
仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861 アズワン品番65-8090-91
1個
6,998 税込7,698
欠品中

仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9512 アズワン品番65-8067-64
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●コンタクト数:2●コード番号:231-9511 アズワン品番65-8066-45
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:CR-P インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-P●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9510 アズワン品番65-8067-55
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。Siemens には、ねじ Terminal 付きの 3 つの切り替えコンタクトを備えた PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6850 アズワン品番65-8063-08
1個
4,698 税込5,168
欠品中

Siemens には、ロジック絶縁ねじ Terminal 付きの切換コンタクト x 2 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットはねじ式 Terminal で、取り付けタイプはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6848 アズワン品番65-8062-67
1個
4,598 税込5,058
欠品中

電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,940 税込4,334
5日以内出荷

仕様●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471 アズワン品番65-8066-94
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●電圧:110 → 125V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9472 アズワン品番65-8066-80
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●電圧:220 → 240V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9473 アズワン品番65-8066-93
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:CR-U インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-U●コンタクト数:2●コード番号:231-9521 アズワン品番65-8067-32
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:CR-U インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-U●コンタクト数:3●コード番号:231-9518 アズワン品番65-8066-95
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 60.12。シリーズ = 90。取り付けタイプ = DINレールA。多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷

。Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510 アズワン品番65-8059-67
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約29 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)5 適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 46.61 及び 46.52 シリーズリレー。シリーズ = 97。コンタクト数 = 5A。46シリーズリレーソケット及びアクセサリ. DINレール / 表面実装ソケット、保持 / リリースクリップ コイルとコンタクト間の絶縁: 6 kV (1.2/50 μs) 最大ワイヤサイズ: 2 x 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.31シリーズリレー。シリーズ = 95。定格電流 = 10A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.31 リレーシリーズと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは> 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,460 税込1,606
5日以内出荷

Siemens プラグインソケットは、PT リレー 4 切り替えコンタクトねじ Terminal に使用されます。保護クラス IP IP20 スイッチ動作が安定
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●コンタクト数:0●コード番号:203-8821 アズワン品番65-8089-04
1個
4,598 税込5,058
欠品中

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数4 最小適合負荷1V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約30 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)3 適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧 = 6→24V dc。併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。定格電流 = 6A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷