カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「リレー 056700」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(39792)リレー ホンダ(39792)リレーホンダ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
(8250)リレー アセンブリ スバル(8250)リレー アセンブリスバル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(90049)マグネットクラッチリレー ダイハツ(90049)マグネットクラッチリレーダイハツ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
(90987)リレー トヨタ(90987)リレートヨタ(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90987)リレー,エアコン トヨタ(90987)リレー,エアコントヨタ(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
(38860)リレーアッシ スズキ(38860)リレーアッシスズキ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(82501)リレー アセンブリ スバル(82501)リレー アセンブリスバル
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
リレー 27034-1006 Kawasakiリレー 27034-1006Kawasaki(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
欠品中
代表車種ZX900-A10
パワーリレー G5LE omron(オムロン)パワーリレー G5LEomron(オムロン)(22件のレビュー)
278税込306
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
(90987)ヘッドランプリレー トヨタ(90987)ヘッドランプリレートヨタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
(90987)ラジエータ ファン リレー トヨタ(90987)ラジエータ ファン リレートヨタ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
(88263)RELAY トヨタ(88263)RELAYトヨタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
HS形電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システムHS形電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
(85913)ヘット リレー トヨタ(85913)ヘット リレートヨタ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
(85920)リレーアセンブリ(クーラ (キヤブ)) 日野自動車(85920)リレーアセンブリ(クーラ (キヤブ))日野自動車
3,138税込3,452
1個
7日以内出荷
(85999)リレー ブラケット NO.2 トヨタ(85999)リレー ブラケット NO.2トヨタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷