こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
材質ステンレス
種類リンク
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
エスコ品番EA638DP-6
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)14
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)1
表面処理研磨
破断荷重(kg)9.3
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)1150
呼び12
開口寸法(mm)13
内径(mm)82×21
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの回転リングです
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)6
種類リングキャッチ
ねじ径M8
使用荷重(kg)300
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
シンプルなステンレス製リングです。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
かき揚げを形を整えて作れます。
直径(Φmm)100
柄長さ(mm)130
種別1連
材質ステンレススチール
タイプ穴あき
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3237-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0940
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
呼び径3
寸法L1(mm)28
使用荷重(kg)40
呼び3
寸法S(mm)4
寸法B2(mm)7
1個
¥449
税込¥494
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ