272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します 付属品なし
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 35.5 (Dia.) x 13.6mm。用途 = 一般用。材料 = N30。直径 = 35.5mm。高さ = 13.6mm。内径 = 19.2mm。外径 = 35.5mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコア インピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc 種別Y形ストレーナ 形状Y形 規格JV5-1 使用流体脈動水・静流水 最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 ハンドル形状ハンドル無し 材質(フタ)C3771BE 素材青銅 呼び圧力10K 材質(コア)PE
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。 給湯用。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444 アズワン品番67-5523-10
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。 材質青銅(CAC406) 最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水) クラス10K
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給水用。 バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ = フェライトコア。寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm。材料 = T38。直径 = 13.6mm。高さ = 5.95mm。内径 = 6.5mm。外径 = 13.6mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
仕様●材質:PP
1個
229 税込252
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,388 税込1,527
当日出荷

Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V)0~130 仕様ユニット/1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 21.2 x 8.95 x 8.1mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N30。高さ = 8.1mm。内径 = 8.95mm。外径 = 21.2mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 65.3 x 36 x 26.6mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N87。高さ = 26.6mm。内径 = 36mm。外径 = 65.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用 仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機 セット内容本体×1個、取扱説明書 取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g)143 寸法(Φ×高さH)(mm)30×49 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG3/4
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100/115 容量(kVA)定格/3 入力電圧(V)AC200 安全装置電流ブレ-カ- 30A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280 関連資料(6.12MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いエルボ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)