ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
厚さ(mm)5.0
スパナ口径(Φmm)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
セット内容44mm×1本、50mm×1本
1セット(2本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
用途対応ナット外径目安35-75mm
寸法(mm)150×80×6
色ブラック/レッド
タイプフレックスリングスパナ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
1個
¥979
税込¥1,077
9日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1
厚さ(mm)【スパナ部】17.5
全長(mm)36.5
質量(g)33
外径(Φmm)【スパナ部】24.6
サイズ(inch)5/8
差込角(sq.)3/8
開口幅(mm)11.9
1個
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
BBやコグの固定に使用されているロックリング用レンチ。
ロックリング外径に合わせて41/42mm側と43/44mm側を使い分けて使用します。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。. 特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
仕様スパナの種類 = ラチェット式リングスパナメートル系サイズ = 13 mm, 14mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
High-quality bracket tool.。Easily assemble the lokring of bottom brakets.。Fits most lockrings.
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)1/4
仕様差込部中心~リング中心の長さ(S):14mm
厚さ(mm)スパナ部(a)13.5
サイズ7/16
質量(g)14
全長L(mm)28.4
外径B(Φmm)18.2
口開きW(mm)8.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)1/2
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)1/4
サイズ(inch)3/8
寸法S(mm)14.6
質量(g)17
寸法a(mm)6.3
全長L(mm)25.5
寸法b(mm)19.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
VOLVO ルノー用
用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。
主な適合純正品番K162153K50
適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。ボルト・ナットを傷つけにくい面接触のユニットドライブ仕様です。
トラスコ品番855-8911
質量(kg)1.36
2018年トラスコ掲載ページ4 0010
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ