こんなお得な商品も!

丸カンプレート ステンレス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類リンク
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
種類ボルト・スクリュー
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304
種類スイベルスナップ
寸法H(mm)57
ねじ径M6
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)3
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)30
寸法H1(mm)32
寸法B1(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5229
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
縦(mm)306
グリーン購入法適合
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
色青
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプヨコ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
グリーン購入法適合
しっかりとしたくるみ貼り表紙2穴ファイル。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
交換式背見出し書類をしっかり抑える樹脂製紙押さえ。
分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。
D型リング金具だから書類がキレイに揃う。
サイズA4タテ
収納枚数500
材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)69
穴数2
リング内径(Φmm)50
縦(mm)306
横(mm)268
グリーン購入法適合
差し替えやすいリング金具。
使いやすい三角ポケット付き。
サイズB5タテ
収納枚数150
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)27
穴数2
リング内径(Φmm)22
縦(mm)267
横(mm)210
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
火気に強い防炎仕様
汎用的な5メートルサイズ
吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)
送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
送排風機への取り付け延長用として
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
長さ(m)5
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き
口金E39
入力電圧(V)100/200/240
色温度(K)5000
平均演色評価数≧82
配光角度(°)260
定格寿命(時間)30000
材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属
用途大音量88dbの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
質量(g)約32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50
連続使用時間(分)吹聴:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約7
音量(dB)88
フランス「EXACOMPTA」社のレバー式アーチファイルです。レバーを上げて楽にリングを開閉できます。A4サイズで70mmの厚みがあるので書類をたっぷり収納できます。紙を抑える金具ロック付きです。11種類のカラー展開がありますので色ごとに分類できます。レバーアーチファイル 70mm は書類整理に最適で、オフィスや書斎で大活躍します。約665枚の書類が収納可能です。リングは2穴で、リング穴間隔は80mmです。紙を押える金具付きで書類がバラバラになる心配がありません。
幅(mm)70
サイズA4
タイプ縦
種類レバーファイル
穴数2
縦(mm)320
横(mm)290
最大収納枚数(枚)約665
ベルトループホルダー+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色チタン
材質ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状オフセットD型
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×172×12
ロック機能なし
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色チタン
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状HMS型
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12
ロック機能なし
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
使いやすさを考えたロックリングファイル。表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。書類の端が揃うDリング金具。ファイルが引き出しやすい指穴。背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付きで抜き差しも簡単。
とじ厚(mm)30
材質(表紙)ポリプロピレン1.2mm厚
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 1067
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。
関連資料(1.71MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード
材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙
寸法(mm)インデックス:257×197
規格B5
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266
本体質量(g)175
収容数コピー用紙100枚
小口にペンを取り付けて持ち運ぶことができます。筆記具全体をゴムバンドで巻き込んで留めるので、筆記具のクリップの有無に限らずホールドすることが可能です。
スムーズに掛けやすいスマートな4mm幅ゴムバンドは使用後分別しやすい設計になっています。
PC周りでも省スペースで使えるスリムサイズ
場所を選ばず書きやすい厚めのPP表紙です。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける70枚です。
罫線は5mm方眼罫です
仕様ソフトリング、金具付きゴムバンド
材質中紙:上質紙、表紙:R-PP、リング:オレフィン系樹脂
サイズスリムA5
枚数70枚
罫5mm方眼罫
罫幅(mm)5
中紙寸法縦(mm)210
中紙寸法横(mm)128
【バッグサポート差し込み構造】
背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。
背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。
差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。
汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【2種類の固定ベルトが付属】
合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。
ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。
【赤い裏地の採用】
ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。
書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。
【ワンタッチ金具で簡単開閉】
スタイル重視のワンタッチ金具の採用。
【盗難対策にリング付きファスナー】
ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【ボトルホルダー標準装備】
外側は合皮、内側には保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。
【ベルト固定部に角カンの採用】
力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。
【生地選び】
本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
用途バイク用サドルバッグ 左側専
セット内容レインカバー、ドリンクホルダー、合皮固定ベルト×2、ナイロン固定ベルト×2、緩み止めアジャスター×2、ひも×1、カラビナ×1
材質バッグ本体:合成皮革×1680Dポリエステル
幅(mm)150
タイプDHS-38/左側専用
容量(L)11
最大積載量(kg)5
寸法(縦×横)(mm)245×420
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ