コンパネ等にグリップを打つ場合にご使用下さい。釘にリング状のキザミが入っている為、抜けにくく、保持力抜群です。
寸法(mm)19
1セット(1000本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部平頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
全長(mm)40
寸法d(mm)2.4
頭部径(Φmm)5
1パック(20本)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304
径(mm)胴部:2.1
頭径(mm)4.8
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。
ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
長さ(mm)50
頭部径(Φmm)5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2
材質ステンレス鋼線
連結方式プラシート
胴部形状リング
適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
全長(mm)50
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
入数580
1箱(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
太さ(mm)3.0
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部丸頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)2.1
番手14
頭部形状布目頭
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。
材質ステンレス
頭部平頭
胴部リング
RoHS指令(10物質対応)対応
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
用途薄鋼板+木材
材質SUS304
色生地
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
1箱(580本)
¥2,384
税込¥2,622
6日以内出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ソフティーは底面がフェルトなので、床面の保護・キズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
寸法d(Φmm)2.2
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン
色ベージュ
寸法L(mm)15.5
寸法H(mm)10.5
寸法d(Φmm)2.2
用途木下地+窯業系サイディング
材質SUS304
色生地
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質SUS304
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
全長(mm)40
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
1箱(200本×8巻)
¥9,286
税込¥10,215
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ハイグリップは底面がポリウレタン樹脂なので、家具の滑りを防止する効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:PUR(ポリウレタン)
色ベージュ
寸法L(mm)14
寸法H(mm)10
寸法d(Φmm)2.2
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状丸
寸法L(mm)14
寸法H(mm)9
寸法d(Φmm)2.2
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理クロメート
寸法d(mm)太さ:4.8
足長H(mm)32
関連キーワード
1
2
次へ