リンゴの芯が簡単にくり抜けます。
材質18-8ステンレス
全長(mm)195
TKG品番9-0559-1001
TKG品番(2017)6-0501-1501
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質:18-8ステンレス、ポリプロピレン・取り出したリンゴの芯はレバーを押すと簡単に捨てる事が できます。
全長(mm)180
TKG品番9-0484-0801
TKG品番(2017)6-0432-0901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス
外径(Φmm)114
リンゴの芯だけをきれいにくり抜けます。焼きリンゴなどの調理の際に便利です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃:ステンレススチール/柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
寸法(mm)約175×25×25
質量(g)約27
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
セット内容Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット
材質18-8ステンレス
サイズ6pcsセット
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ラクラクりんごの芯抜き!先端刃部がギザ刃なので、力を入れなくても芯抜きができます。さらにポイントは先端部のU字形状。取った芯をポンっと叩くことで簡単に落とせます。横に置いた時も先端部が下につかない形状です。
長さ(mm)【芯抜き部】100
全長(mm)203
質量(g)40
先端径(mm)【芯抜き部】19
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
野菜や果物を円柱状にくりぬくことができます。芯抜きやヘタ取としても使用できます。目盛が付いていますので、どのくらい差し込んだかが一目で 分かります。使用方法1.ハンドルに表示された矢印方向に回しながらお好みの深さ まで食材に差し込みます。2.その場所で何回か回して底部分を切り離します。3.そのまままっすぐ引き抜くと円柱状にくり抜くことができま す。
材質18-0ステンレス、ハンドル部:スチロール樹脂
全長(mm)170
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)200
TKG品番9-0562-2101
TKG品番(2017)6-0504-2201
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
仕様マトファアップルカッター746365専用(スライサー用)
TKG品番9-0563-0402
TKG品番(2017)6-0505-0402
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。
リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。
本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×148×56
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0563-0101
TKG品番(2017)6-0505-0101
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190
TKG品番9-0563-0401
TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
材質ABS・POM樹脂
直径×高さ(mm)86×240
TKG品番9-0564-0101
TKG品番(2017)6-0506-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セット内容#1 Φ9、#2 Φ12、#3 Φ15、#4 Φ18、#5 Φ21、#6 Φ24(直径(mm))
材質本体:18-0ステンレス
全長(mm)150
TKG品番9-0559-0901
TKG品番(2017)6-0501-0601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
6pcセットはNo.1~6です。
材質18-8ステンレス
りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い!
りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。
あっという間に食べやすい形になります。
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)120
内径(Φmm)リング:約90、芯カッター:約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質ステンレス
径(Φ)×全長(mm)19×190
TKG品番9-0422-0801
TKG品番(2017)6-0498-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
オールステンレスで衛生的です。
用途芽を取るだけでなく食材の傷んだ部分だけとるのにも便利です。狙った取りたい部分だけ取れ実の部分を取り過ぎません。
材質18-8ステンレス
全長(mm)155
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
取扱いが簡単です。リンゴ、ナシ、ホール抜きパイナップル等をカッターの中心におき、上から一気に押し切るだけです。リンゴ・梨等フルーツの当分割と芯取りが同時に出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード