マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。
「りん」の規制に対応。一般的な製品。
食品添加物公定書記載の試験に合格した原料のみで構成されています。
用途食器洗浄機用リンス剤(乾燥仕上剤)
濃度(%)0.005~0.02
液性中性
リンの含有量0
1セット(10L)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状液体
希釈倍率50倍
標準使用量400m2
アズワン品番64-8884-22
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
輝く綺麗な食器の仕上げに!。洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288g
アズワン品番67-2522-24
1ケース(3個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番208-3431
質量(kg)10
色無色透明
容量(L)9.7
容量(kg)10
主成分防錆剤、除菌剤
アズワン品番64-7723-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。
消防法上非危険物で取扱いが簡単です。
マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。
臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。
20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。
pH9.2(5%水溶性)(20℃)
比重1.0(20℃)
臭気ほとんど無臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フィニッシュリンス250mlは食洗機専用の仕上げ剤です。5つのパワー効果とグラスプロテクト処方でグラスや食器をピカピカに仕上げ、輝きを守ります。※乾燥仕上げ剤自動投入口のない機種にはお使いいただけません。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1215-67
1個(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
アズワン品番64-7723-81
1本(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
pH13以上
エスコ品番EA119-71
形状液体
比重1.15/1.25
使用濃度10/20倍希釈
商品タイプ業務用
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。
pH値5.0~7.0
比重1.01~1.05
標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
殺菌能力の高い有効成分であるクロルヘキシジンを配合した洗口液。歯垢の付着抑制の効果もあり、口腔環境のトータルケアが可能。
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アルミフィンクリーナー用中和剤。
アルミフィンクリーナーと同倍率で希釈して噴霧し、水で洗い流してください。
最後にPH試験紙で中和確認をしてください。
希釈倍率10~20
1箱(4kg×4本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
お口に含んでクチュクチュするだけで息スッキリ、さっぱりになる液体歯磨きです。エチケットケアにお役立てください。
アズワン品番64-5103-09
商品タイプボトル
1個(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
なた豆エキスと柿渋の力で口臭をカットします。モンドセレクション銀賞を受賞しております。
商品タイプボトル
1個(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
アルミフィンクリーナー専用酸性中和剤。クエン酸ベースの安全な成分の酸性中和剤。つやげんのアルミフィンクリーナーと同倍率でご使用ください。
仕様●容量:4L×4
アズワン品番65-9395-66
1箱(4本×4L)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤は、石けんのアルカリ分をリンス剤が中和して、石けんの溶け残りや黄ばみを防ぎます。さらに、洗濯槽の裏へ石けん成分が付着するのを軽減させます。『洗のチカラ』で衣類を洗った後、溜まったすすぎ用の水にリンス剤を入れ、よく混ぜた後すすいでください。衣類の黄ばみや変色ニオイ残りを防ぎます。
用途毛、絹(水洗いができる表示のあるもの)、綿、麻、合成繊維用に。クリーニングに出す予定だった衣類をご家庭で洗濯したい際に。大事な衣類を洗濯したい際に。
付属品計量キャップ
成分クエン酸、クエン酸カリウム
形状液体
容量(mL)500
液性酸性
寸法(縦×横×奥行)(mm)200×65×65
商品タイプ本体
適合用途おしゃれ着用
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
食器洗浄機U50専用リンス剤
素早い乾燥で食器や器具類を美しく仕上げます。
仕様●内容量:5L×2本●性状:液体
アズワン品番67-6654-09
1ケース(2本×5L)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
天然繊維(ウール)、合成繊維(化繊)あらゆるカーペットにOK。
油性、水性汚れ問わず万能シミトリ。
ノンリンスタイプでリンス作業不用。
植物性洗浄成分主原料で人、環境に配慮。
液性弱アルカリ性(PH9.8)
成分植物由来界面活性剤・溶剤・乳化剤
形状液体
商品タイプ本体
1本(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
1個(10kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番208-3433
質量(kg)10
色無色~淡黄色透明
容量(L)9.9
容量(kg)10
主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率10倍
アズワン品番64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。IPA代替品としてご利用ください。5つの特徴。植物由来で石油由来ではありません。廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。IPAのような洗浄力です。HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。
用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
光沢のある撥水仕上げを提供します。
希釈可能で、乾燥時間を短縮します。
また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。
車両表面の損傷リスクを低減します。
塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。
通常の洗車をしてください。
洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。
スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤
容量(L)5
区分ボディー用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性
容量(kg)10
使用希釈倍率原液~20倍
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。
工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。
安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。
確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。
敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。
手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。
ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。
液性強酸性
pH値1.0以下(強酸性)
使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。
タイプ液体
使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL
外観透明
塗り広げやすく垂れにくいジェルが、汚れを軟化させて絡めとります。吸引・除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して水を使わない口腔ケアを行うことができます。口腔清掃のほか、保湿ジェルとしても使用できます。
成分水・グリセリン・ヒアルロン酸Na・セチルピリジニウムクロリド等
内容量(g)25
アズワン品番7-4693-02
1個(25g)
¥649
税込¥714
当日出荷
新処方でさらに低刺激。口臭・ネバネバ対策に。乳酸菌使用の新感覚オーラルケア。ノンアルコール。健康なむし歯のない人の口腔から見つけたL8020乳酸菌を使用。殺菌剤不使用。
用途口臭・ネバネバ対策に。マウスウォッシュ 洗口液 デンタルケア ノンアルコール 低刺激 乳酸菌 L8020
シリーズラクレッシュ
香味アップルミント
1セット(450mL×5本)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
とろみ付きのため薬液が口腔内にとどまります。液体なのですみずみまでいき渡りやすく、みがき残しの多い部分の洗浄にも使用できます。ブラシやスポンジブラシと一緒に使用することでお口をキレイにし、歯垢などの汚れを除去します。
内容量(mL)250
香りアップルの香り
アズワン品番65-1676-40
1本
¥1,327
税込¥1,460
翌々日出荷
ノンアルコールで低刺激。清涼感のあるキシリトール配合。
容量(mL)10
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×43
商品番号VMU0401
コード【カタログ】8-2420-1301
アズワン品番64-4206-32
1セット(500個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品。水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。ノンアルコール。香料不使用。携帯に便利なポーションタイプ。使い切りで非常に衛生的。日本MA-T工業会認証。
成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na
質量(g)211
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×150×50
アズワン品番65-2333-79
1袋(20個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
お口の汚れが目で見えるマウスウォッシュ。 低刺激性で優しい風味。なた豆配合で更にパワーアップ。お口も吐息もリフレッシュ。オリジナル紅茶エキス、チャ葉エキス、柿タンニンが汚れを吸着して固めることによりお口の中の汚れが「かたまり」となって吐き出されきれいにします。
シリーズオーラルヘルス
1本(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ