20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊トリプルシート採用で洗浄液をタップリ含浸! ふいたあとはすぐ乾き、さらさらに仕上がるので素足で歩いて気持ちのいいフローリングに! 1枚で約15畳、1箱で約150畳の広さをお掃除できます。 普段の水ぶきそうじや、ワックスがけ前の床の表面の汚れ取りに。
商品タイプ取替シート タイプウェットシート
1個(8枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスはがしのため専用設計されたブラシです 古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。 ※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
899 税込989
当日出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。 より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属! 1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性 成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
739 税込813
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 使用場所 商品タイプ業務用 成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,798 税込1,978
当日出荷

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

オールワックスシート リンレイ 動画あり
時間も手間も1/3、立ったままラクラクワックスがけ! たっぷりワックスが詰まった3層構造の特殊シートで、はじめてでもムラなくキレイに仕上がるワックスシートです。 本格樹脂ワックスで、大切な床をキズや汚れから守って長持ちさせ、明るく自然なツヤを出します。 全部使わなくても乾燥しない個包装タイプ。ワックス効果は4ヶ月。10分で乾燥します。
タイプワックス アズワン品番64-1133-25
1個(4枚)
509 税込560
当日出荷

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス塗布専用設計のポイント 広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ! 約100cmの全長でワックスがけもあっという間。 使いやすい!軽量ヘッド ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク! 強度の高い丈夫な設計! ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。 キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用! ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。 ムラなく塗れる「底面V字パターン」 ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ本体 長さ(mm)1000 幅(mm)285 セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ワックスが誰でもかんたんに塗れる専用シートです。「オールワックスワイパー」や樹脂ワックスと一緒にお使いください。 専用の特殊トリプルシート(3層構造)で明るいきれいなツヤにムラなく仕上がります。 専用トレイに入れて使うので液が飛び散らず手が汚れません!
商品タイプ取替シート 種類ワックス用 シートサイズ(mm)約260×約220
1箱(5枚)
399 税込439
当日出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハイテクフローリングコート リンレイ 動画あり
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング 成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所玄関 液性水性(樹脂系) 使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8 寸法(mm)70×96×935 質量(g)770 消費電力(W)1.6 連続使用時間(分)20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイオール
仕様約1080畳分 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1箱(18L)
18,980 税込20,878
当日出荷