56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaH2PO4 2H2O 濃度(%)99.0-102.0 化学組成NaH2PO4 2H2O アズワン品番2-3647-61 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量156.01 CAS登録番号13472-35-0 別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

名称リン酸水素二ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2HPO4 濃度(%)≧99 化学組成Na2HPO4 アズワン品番2-3647-23 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量141.96 CAS登録番号7558-79-4 別称りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
2,098 税込2,308
10日以内出荷

名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate 化学式Na2HPO4 12H2O 化学組成Na2HPO4 12H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量358.14 CAS登録番号10039-32-4 別称りん酸二ナトリウム・12水
1本(500g)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称りん酸 等級一級 化学式H3PO4 濃度(%)85 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-79 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

名称リン酸二水素カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KH2PO4 濃度(%)≧99.5 化学組成KH2PO4 アズワン品番2-3647-45 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.09 CAS登録番号7778-77-0 別称りん酸一カリウム
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

名称りん酸三ナトリウム12水和物 等級一級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番89-0066-81 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷



1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷


名称りん酸三ナトリウム・12水和物 特級 等級特級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番2-3127-26 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
33日以内出荷



浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷