組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別滅菌稀釈液 S-90
アズワン品番62-6282-04
1ケース(120本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌済
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)9
アズワン品番2-3775-01
組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9
入数240本
1箱(240本)
¥11,780
税込¥12,958
5日以内出荷
MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水9mLが入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)1(製造から)
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
仕様γ線滅菌済
容量(mL)50
保存方法室温(希釈後冷蔵)
希釈倍率20倍
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
組成リン酸緩衝生理食塩水
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別調製試薬
規格PH 測定・緩衝液
等級pH緩衝液 PH
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番2-7590-01
仕様γ線滅菌済
容量(mL)10
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質本体PP/キャップPE
キャップ緑
保存温度範囲(℃)1~30℃
アズワン品番62-6282-06
保管環境冷蔵
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番117-80-45-13
材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6
滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
日本薬局方準拠培地。一般細菌用
質量(g)438
容量(g)300
アズワン品番63-5753-52
1本(300g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水
材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ21×87
アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。
仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済
アズワン品番66-0020-56
1箱(300本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ふき取り溶液、すすぎ水中のくるみタンパク質が検査可能です。ふき取った溶液にキット付属の添加液を加えて混ぜることで、くるみのタンパク質を溶かして正確な検査が可能になります。20分後にくるみタンパク質の有無を判定できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
パウチ容器のためゴミの体積を削減できます。
仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去
アズワン品番61-0210-67
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
関連キーワード