材質リン青銅
表面処理生地
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
パック単位の小口販売です。
材質リン青銅
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)1.7
寸法t(mm)0.1
寸法D(mm)3.7
材質リン青銅
種類曲げワッシャー
寸法H(mm)0.6
外径D(Φmm)3.7
表面処理生地
厚さt(mm)0.1
内径d(Φmm)1.7
1パック(44個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理生地
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)0.6
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
厚さt(mm)0.6
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
材質リン青銅
表面処理生地
種類歯付き座金 外歯形
材質C5191P
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法M3
外径D(Φmm)5.9
表面処理3価ホワイト
厚さt(mm)(最小)0.7
内径d(Φmm)3.1
幅b(mm)(最小)1.1
1箱(5000個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用できます。
磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
パック単位の小口販売です。
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類スプリングワッシャー
表面処理ニッケル鍍金
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921
アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき
材質(ベース)ステンレス(SUS304)
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)
ねじ穴数6
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード