6,927件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に 材質PP 全長(mm)98 質量(g)約26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V 全長(mm)1790 全幅(mm)1790 全高(mm)1950 フォーク長さ(mm)770 バッテリー24V 120AH/5hr 制動方式電磁式オフブレーキ 電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本 荷重中心距離 (L.C)(mm)400 傾斜角度(°)前傾3、後傾5 走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷) リーチ寸法(mm)425 最大揚高(mm)2500 フォーク間隔(mm)700~240 最小旋回半径(mm)1330
1台
2,798,000 税込3,077,800
75日以内出荷

コレックローリーチ
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)1960(ハンドル垂直時) 全幅(mm)840 揚程(mm)300 全高(mm)1150(ハンドル垂直時) 走行速度(km/h)3.2(全・無負荷) 上昇速度(mm/s)45(全・無負荷) ホイールベース(mm)900 リーチ寸法(mm)330 フォーク間隔(mm)750~250 最小旋回半径(mm)1250
1台
1,798,000 税込1,977,800
75日以内出荷

銀座ステファニー化粧品リーチ ホワイトニング
毎日の歯みがきで白く輝く健康な歯へ導きます。<3つの美白機能>・ステインクリーナー・ステインクリーン毛・ホワイトニングパッド
対象大人用
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独自のデコボコ極薄素材がスムーズに歯垢除去。歯間が特に狭い方に。
1個(27m)
599 税込659
当日出荷

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,198,000 税込1,317,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルに動くヘッドが曲面でもぴったりフィットするので、ムラなくクリーニングできます。 三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届きます。 専用のワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れの逃さずにキャッチします。 ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。 握りやすい特製グリップです。 組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。 ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能です。 1730 Stoner インビジブルガラスを使えばより簡単に、よりキレイなガラスに仕上がります!
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの清掃 全長(cm)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×62×282 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷


京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126~530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

歯間に入りやすいワックス加工の定番フロスです。極細繊維が優しくきれいに歯垢を除去します。フロス初心者の方、歯間がせまい方に。
タイプワックス
1個(18m)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
用途ローラーハンドル延長用 全長(mm)300 材質PP 質量(g)約137 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷

1本
349 税込384
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(130g)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀座ステファニー化粧品リーチトラベルセット
セット内容デンタル歯ブラシ1本・薬用歯みがき40g
1セット
299 税込329
3日以内出荷

銀座ステファニー化粧品リーチ 1450歯ブラシ
高濃度フッ素1450シリーズ。フッ素と炭成分をブラシに配合。0.01mmの極細毛を横向きに植毛することで、歯ぐきに優しく歯間の歯垢をしっかりキャッチ。
シリーズリーチ 対象大人用
1個(1本)
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銀座ステファニー化粧品リーチベジトゥキッズ歯ブラシ
サイズ乳歯期用 デザインえだまめ
1個(1本)
299 税込329
8日以内出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

銀座ステファニー化粧品リーチキッズポケモン
歯医者さんが考えた虫歯予防のための歯ブラシで、 「ポケットモンスター」のかわいいパッケージだから 楽しく歯磨きができます。(リニューアルバージョン)
仕様ポケットモンスター
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素でむし歯を防ぐ。キシリトール配合。りんご香味。
1本(60g)
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PE・PPニードルパンチカーペット・TPEバッキング
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数2
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀座ステファニー化粧品リーチ 1450 フロス
高濃度フッ素1450シリーズ。フッ素を含んだフロスで、歯間を守り健康な歯へ。ワックス加工でフロス初心者にも。
シリーズリーチ
1個(50m)
799 税込879
翌日出荷

高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃 材質アルミ
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本住環境リーチ50 土間用
基礎天端と土台間の気密をしっかりと確保 基礎天端と土台間の気密処理に最適です。 EPDM製のパッキンで気密を保ち、木材の乾燥収縮にも追従するので、気密を簡単・確実にとれます。
用途土台用気密 材質EPDM 規格寸法(mm)10×50×10M 色調ブラック 入数8巻入
1ケース
25,980 税込28,578
5日以内出荷

日本住環境リーチ15窓用
用途窓周り防水補助 材質EPDM、ブチルゴム系粘着剤 規格寸法(mm)5× 15×10M 色調ブラック 入数8巻入
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷

銀座ステファニー化粧品リーチキッズプリンセス
歯医者さんが考えた虫歯予防のための歯ブラシで、 「ディズニープリンセス」のかわいいパッケージ だから楽しく歯磨きができます。 (リニューアルバージョン)
仕様ディズニープリンセス
1本
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトスタイラスリーチ
スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm
種別IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLED アズワン品番62-2931-04
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(250g)
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀座ステファニー化粧品リーチ 奥歯集中ケア
アングルネックと2段階のフラット毛が奥歯の奥にしっかり届き、きちんと磨けます。コンパクトヘッドサイズ。
サイズコンパクト 対象大人用
1本
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀座ステファニー化粧品リーチ 奥歯集中ケア
アングルネックと2段階のフラット毛が奥歯の奥にしっかり届き、きちんと磨けます。レギュラーよりもちょっとコンパクトなヘッドサイズ。
対象大人用
1本
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀座ステファニー化粧品リーチキッズ歯みがき
人気のキャラクター「イーブイ」のデザイン。ジェルタイプ歯みがきで歯を強くするフッ素・キシリトール配合。
香味ぶどう香味 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60g)
199 税込219
翌日出荷


「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

日本住環境リーチ33 窓用
エコ商品
材質EPDM 規格寸法(mm)5×33×10M 色調ブラック 入数4巻入 再生材使用率(%)0 FSC認証認定 PEFC認証認定 FSC認証番号0 PEFC商標番号0 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号0 バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク使用 生分解性プラスチック使用率(%)0 再生材使用使用
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷