7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
材質高炭素鋼 全長(mm)200
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番217-9464 材質炭素鋼 全長(mm)203
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト トラスコ品番835-8217 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ4 1798
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
材質炭素鋼 幅(mm)【ジョイント部】15 厚さ(mm)【ジョイント部】9.7 全長(mm)203 質量(g)208.65 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 銅線2.0 ハンドル幅(mm)48.1 アズワン品番65-1961-20 メーカー商品コード217-9464
1丁
8,498 税込9,348
3日以内出荷

その他賠償保険付 種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト 使用ビス(mm)付属:トラス4×25
1本
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア 付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3167 長さ(mm)208 幅(mm)91 タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート 奥行(mm)62.5 保護等級IP68 使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)21000(ターボモード) 照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時) 落下耐久(m)1
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷