524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番816-3268 オレンジ 材質(本体)ABS ピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128 トラスコ品番785-2843 質量(g)65 先端寸法(mm)3.5×2 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)10 先端長(mm)21 柄幅(mm)52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類その他プライヤ 寸法(mm)115 仕様ソフトカバー・バネ付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

BBKテクノロジーズ3 in 1ベンダー
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)95×95 仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理フラックス
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
欠品中

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)140 トラスコ品番381-9485 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)50 寸法H(mm)3 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)140 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

先端でつぶしたり曲げたり出来ます
呼び寸法(mm)130
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 形状曲げ 接続口径NPT1/8 全長(mm)180 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
249 税込274
当日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番576-17-91-25 トラスコ品番322-9041 外形寸法(mm)140×90×60H 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

PL-05 リードペンチ エンジニア 動画あり
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。 全長(mm)140 トラスコ品番395-5397 材質ステンレス 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


八光電機製作所曲げフリー光コード
エコ商品
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線 仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下 最小曲げ半径(mm)2.5 コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.0以下 減衰量(dB)(反射)40/km以上
1本(1.5m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。 セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)195 質量(g)約40 先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
719 税込791
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)120 タイプ標準 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3765 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)153 質量(g)85 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8 寸法E(mm)14 寸法B(mm)41 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

スリーピークスミニリードペンチ
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60 硬度HRC42~50(本体)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9426 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)4 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番760-8161 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)126 質量(g)70 寸法A(mm)126 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7609 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)140 タイプ4mmランタンチップ付 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンダ作業の補助に便利なツールです。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 材質本体(炭素鋼)/グリップ(PS樹脂)
1本
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無し トラスコ品番377-8931 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC カバー 全長(mm)119 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)140 材質MARUTOLOYⅠ 寸法A(mm)144 寸法D(mm)7 寸法B(mm)34 寸法C(mm)50 バネ無し
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番828-3789 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)124 質量(g)55 寸法A(mm)124 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3828 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)148 質量(g)64 寸法A(mm)148 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000 材質(シース)316SS 熱電対K 補償導線ビニール
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150 材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1個
5,198 税込5,718
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3829 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)145 質量(g)64 寸法A(mm)145 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)31.4 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

インダクタンス = 3.3 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 12.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 600kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 800kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 860mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷