186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス 全長(mm)140 溝長(mm)85 先端角(°)118 表面処理ノンコート シャンク径(mm)13 加工内容穴加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。 材質替刃:高速度鋼(HSS)
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6 シャンク径(Φmm)MT1 刃径公差m5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C 焼入硬度HRC40
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。 差込角(mm)12.7
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号BR ねじれ角直刃 食付角(°)55(先端)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。 種別リーマポンチ 材質S45C 硬度HRC40
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理無処理 給油方式外部給油
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E タイプ長さ:レギュラ
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)