使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました!
伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ80×47
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)0.6
仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
トラスコ品番813-4613
外形寸法(mm)縦128×横68×奥29
本体質量(g)96
製品質量(g)96
自動巻取糸長さ(m)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般建築用糸巻。糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、傷まず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。簡易下げ振りとして使用できます。[パーフェクトかるこ]標準装備
糸の長さ(m)30
トラスコ品番828-8346
外形寸法(mm)縦146×横80×奥29
本体質量(g)71
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途各メーカー職業用ミシン用
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)11
質量(g/セット)107
付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番351-4587
全長(mm)180
質量(g)107
持ち手Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般建築用糸巻。
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。
本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)
材質(糸)ナイロン
仕様手巻き式
付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)
外形寸法(mm)縦128×横68×奥34
本体質量(g)74
外装ABS樹脂、エラストマー樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クルクル廻る回転持ち手付で楽々作業
水につよいプラスチックリール
糸がほどけない糸止め付き
最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(リール)Φ80×115
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
木製の凧糸巻です。カルコはついていません。
用途建築用水糸の巻き付け。
材質木
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm)15~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
付属品ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)38
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5
径(Φmm)スプール:42
ハンドル長さ(mm)60/79
自重(g)380
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)ナイロン:5-300、 6-250、 7-210、PE:4-300、 5-250、 6-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)33
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5
径(Φmm)スプール:42
ハンドル長さ(mm)60/79
自重(g)365
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-360、 4-250、 5-200、PE:3-250、 4-200、 5-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥10,880
税込¥11,968
8日以内出荷
シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)33
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5
径(Φmm)スプール:42
ハンドル長さ(mm)60/79
自重(g)360
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-330、 5-260、 6-210、PE:3-300、 4-250、 5-200、 6-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
Fune DLC(フネ ディーエルシー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5kg
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ<bbr>PE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200m
ハンドル長さ(mm)60/72/85
最大ドラグ(kg)9
Fune DLC BG (フネ ディーエルシー ビージー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。糸通しピン付き。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:200m●ラインキャパ:300m
ハンドル長さ(mm)60/72/85
自重(g)369g
ギア比6.2 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78
最大ドラグ(kg)9kg
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。
その実力に死角なし。
鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。
ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。
意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。
その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。
そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。
さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。
パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)38
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6
径(Φmm)スプール:44
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)690
巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
ドラグ力(Kg)最大:15
巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5
チタン製のバランサークランクハンドルにすることで、糸巻き時にリールがブレにくくスムーズに巻き取りが可能。軽量ジュラ大型ホイールノブは、リーリング時に握りやすく、釣り人への負担を低減します。バランサーに口白プレート付。2ボールベアリング
用途シーライン石鯛、ソルティガZ、海魂、海魂T、海魂TH、海魂DC、スピードマスター石鯛、タナトル石鯛、トーナメントイシダイZに適合
全長(mm)170
外径(Φmm)ノブ:52
自重(g)168
スケルトンボディの汎用ワカサギ扁平穂先。ワカサギの繊細なアタリがわかる扁平グラスソリッド穂先。グラスソリッドを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。スケルトン×蛍光のボディカラー。トップ部は氷上でも視認性が良いブラック塗装×レッド糸巻き。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。扁平グラスソリッド。元部直径5mm
先幅(mm)2
元径(mm)5
カーボン特有の極感度、先調子。カーボンを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。グラス素材に比べ張りのある先調子。カーボンならではの感度の良さで繊細なワカサギのアタリもダイレクトに伝わります。氷上でも見やすいカーボンブラックカラーとトップ部はホワイト塗装、蛍光カラーの糸巻きで視認性抜群。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。・扁平カーボンソリッド。・元部直径5mm
先幅(mm)2
元径(mm)5
KUROFUNE PH。大阪湾のタチウオや、外房でのヒラメ、仙台でのカレイ、相模湾のライトアマダイ、東京湾でのライトアジ、ライト五目に最適。不意な大物が掛かっても安心のドラグMAX7kgで安心。 船小物両軸のパワーバージョン。塩ガミしないソルトシールドピニオンベアリングで新登場。ブラスドライブギア、パワーハンドル、ドラグクリック、カーボンドラグ7kg搭載、オールマイティな船手巻きリール。ドラグクリッカー付で竿掛けで待ちの釣りでもアタリを知らせてくれます。ハンドルの長さも、60mmと70mmの長さの設定で、仕掛けに合わせて調整可能です。製品特徴。自重210g。33mm スプール径。ギヤ比 6.4。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。糸巻量:PE2-200m。PE1-200m(PE1号1/2ライン下巻き時)。ブラスギア搭載。ブラスギアシャフト。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリッカー。バックアップラチェット。4/1ベアリング。SALTSHIELDピニオンベアリング。専用工具付
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):120m
自重(g)210
ギア比6.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66
最大ドラグ(kg)7
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
「巻き」の性能を磨いたエントリーモデル。確かな実釣性能を備えながら、リーズナブルな価格で多くのアングラーから支持されてきたセドナがリニューアルしました。あらたな進化の核はフラッグシップモデルにも搭載されているサイレントドライブ。リール内部の部品間の微細なガタ、隙間、揺れを大幅に軽減し、滑らかな回転性能、静粛性を伴った巻きごこちを備えたリールへと生まれ変わりました。繊細な巻きごこちが重要とされるルアーフィッシングにも使いやすくなりました。ライトゲームのための500サイズから大物もターゲットにしたC5000サイズまで、ビギナーはもちろん、ベテランアングラーにも納得していただける性能を豊富なラインナップでお届けします。
用途釣り・リール
年式23
この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
材質(ボディ)マグネシウム
ローターZAION
防水マグシールド
究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
ローターZAION
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1
ストローク(mm)33.4
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5
径(Φmm)スプール:44
ケーブル長(m)電動:2.5
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)615
巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
ドラグ力(Kg)最大:10
巻上持久力(kg)実用:6
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載。
特筆すべきは、堅牢無比なハウジングやクラッチ耐久性の進化、ドラグ性能の革新。
ハウジングは、アルミマシンカットにより高精度でガタつきを徹底排除したHYPER ARMED HOUSING(FULL AL)を採用し、コンパクトながら圧倒的な堅牢性を実現。
ドラグは、サイズ毎に実用作動域を見直しクラスNo.1のドラグ性能を誇る。
クラッチ耐久性は絶対条件として掲げ、過酷な環境下でも稼働し続ける耐力を備えた。
水深把握はICカウンター表示で明確に、デプスアラーム機能で快適性を向上。
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)355
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:7.5
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
ドラグフリーが軽く、イカに違和感を与えない、ヤエン釣り専用リール「アオリスタBB」。
近年、爆発的な人気を見せるアオリイカのヤエン釣り。
その熱狂ぶりは留まるところを知りません。
特にイカが乗るか、乗らないかといったドラグフリー状態は緊張が最高潮に達する時間です。
アオリスタBBのきわめてスムーズなラインの滑り出しは、圧倒的なクオリティを実現。
ラインの滑りに違和感があるから乗らないのでは?という疑問を払拭し、目の前の釣りに集中していただけます。
またC3000にはHG(ハイギア)を搭載。
イカとの距離をスピーディに詰めたい時、一気に寄せることが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1
ストローク(mm)14.5
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)スプール:45.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)265
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
アクティブ&軽快に楽しむ。
電動ライトゲームのベーシックモデル。
PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。
もちろん、パワー&スピードは十分なもの。
スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。
ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。
ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:34
ケーブル長(m)電動:2.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)470
巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
巻上持久力(kg)実用:3
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ