173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.5 許容荷重(kg)30 種別重量用
1個
389 税込428
当日出荷

日栄インテックループワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)196
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 種別壁付用
1個
418 税込460
当日出荷

展示した商品を盗難被害から守ります。何点かの商品に通して、またはハンガーパイプや什器に通して商品をロックします。ワイヤータグ、ランヤードロックと組み合わせてお使いいただくパーツです。衣類のボタンホールにセットする場合やピンで穴を開けたくない商品にお使いください。衣類のボタンホールにセットする場合やピンで穴を開けたくない商品にお使いください。
材質ABS樹脂、ワイヤー/スチール 寸法(cm)20 アズワン品番63-3390-32
1箱(10本)
2,010 税込2,211
翌々日出荷

切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日栄インテックループワイヤ
アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 トラスコ品番333-4465 材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 許容荷重(N[kgf])15 吊下荷重N(kgf)147 径(mm)1.5
1袋(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

全長(mm)170 エスコ品番EA983SM-102 質量(kg)【取付工具】1以内 ワイヤー径(Φmm)0.9
1個
410 税込451
翌日出荷

ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 種別壁付用、石膏ボード用 白塗装
1個
859 税込945
当日出荷

カギ本体に通して延長施錠。ヘルメット、サドル、前後車輪、フレームをまとめて施錠。盗難防止プラス1アイテムとして。
材質ワイヤー:鉄(PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)2500 太さ(mm)4
1個
799 税込879
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 種別壁付用、石膏ボード用 黒塗装
1個
799 税込879
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)30 エスコ品番EA983SM-101 質量(kg)【取付工具】1以内 ワイヤー径(Φmm)0.9
1個
340 税込374
欠品中

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
370 税込407
翌日出荷

工具の落下防止に。ツールロープと工具の接続に。
用途安全保護具 サイズ
1個
899 税込989
6日以内出荷

リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。耐食性にも安心してお使いいただけます。
材質SUS316 長さ(m)1 線径(Φmm)3.07 使用荷重(kg)約565 アズワン品番64-7903-65
1本
2,490 税込2,739
翌日出荷

*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに
用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。 材質ステンレス 全長(mm)175 線径(Φmm)最大Φ1.2以下
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm)150 トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1箱(25本)
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
欠品中

パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。 トラスコ品番207-6085 材質/仕上ステンレス 質量(g)11 タイプループ 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-04
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



直接フックに留められない工具などに使用可能。 TOWAオリジナル。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8 仕上クローム 適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
1袋(10個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー長さ(m)1.5
1本
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×150 アズワン品番64-7984-61
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×120 質量(g)5 アズワン品番64-7984-60
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷