75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電装パーツ 付属品ネジ穴目隠しゴム×2 材質アルミニウム 寸法(mm)ネジ穴:7×12 ねじピッチ(mm)38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アシストグリップホルダーシリーズのモニター取付け用ブラケットです。ルームミラーに取付けができない。かと言ってダッシュボードには置きたくないなど、「あったらいいな」な便利アイテム
用途内装パーツ 適合サイズ(Φmm)20~25 可動範囲(°)可動域:約120、回転域:360
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
寸法(mm)(装着面)45×25 使用可能機種VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷




サイドアンダーミラー増設用に!
用途外装パーツ 外径(Φmm)Φ30(ミラー取付球部) 材質アルミダイキャスト ブラック 材質/仕上塗装
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに ミラー形状曲面鏡 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)約300 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:850 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶) 録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分 ミラー形状平面型 画素数HD100万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷


ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V)DC12 本体質量(g)315 取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A)3 画素数130560画素(480×272) ケーブル長(cm)50 電源コード(cm)250 画面仕様16:9(固定) 動作温度範囲(℃)-20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

慶洋エンジニアリングデジタルミラー
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!。純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30 電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36 センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素 画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ F値【リアカメラ】2 フレームレート【リアカメラ】25fps 画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120° 動作温度範囲(℃)-20~65
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷


落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質ABS+pu 質量(g)約190 取付方式ルームミラー取付 寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5 保証期間3か月間 適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NDR-167M 液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー エンプレイス 動画あり
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。 ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。 記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応 付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く) センサー3軸Gセンサー 消費電流(mA)最大500(5V) インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A 入力電源DC12V/24V 記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M) 録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録 動作温度(℃)-10~60 画面サイズ4.3インチ ミラー形状平面型 画素数100万画素 フレームレート30fps 音声マイク、スピーカー内蔵 カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

いつでも鮮明、高画質。 視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。 手軽にモニター表示の切替可能 後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載 バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載 使いやすいタッチパネル式操作 取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用 幅広い車種に装着可能「バンド式装着」 接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続 DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。 斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載 色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」 リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載 広範囲で録画する広視野角レンズ採用 ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」 最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載 一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階 付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス 質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35 電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60) 機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策 消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410 液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶 消費電流(A)最大1.8(2.5) 撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS F値F2.0 画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162° 動作温度範囲(℃)-10~+60
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5) 記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度記録:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ10.88型カラー液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(4.38MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷


抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 鏡の角度は調節できるので、好きな位置で固定できます。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET、 鏡:ガラス、 フレーム:ポリエチレン、 吸盤:塩化ビニル樹脂、 補助板:PET 商品タイプ吸盤 寸法(Φcm)フィルム:直径13.2、ミラー:直径13.7
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

NDR-RC229FMG リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素 エンプレイス 動画あり
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:1600 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶) 録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分 ミラー形状平面型 画素数フルHD200万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)トランクルームライト
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2620。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。キャッチャー部分に装着することによりトランクを開けた際に全体を明るく照らしてくれます。純正ではトランクライトがないので役立つことでしょう。販売備考:トランクのキャッチャーに共締めして固定。スイッチ付きで開閉に応じて点灯。トランク全体を明るく照らします。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:トランクルームライト。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質ステンレス タイプトランクルームライト 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイマウントモニター取付キット
純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
用途電装パーツ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。 寸法l(mm)145
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠 使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch) 伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で衛生的なSUS304製のハンガーラックにSUS304製のミラーを付けました。異物混入対策を重要視されている現場に最適です。
材質棚板(あみ棚)/SUS304、テーパー(固定金具)/ABS、柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)、ハンガーバー/SUS304、ミラー/SUS304 ミラー寸法(mm)300×450
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


移動が便利なキャスター付き パイプスタンドミラー 丸みのあるやさしい曲線のシンプルミラー。 ミラー位置の調節やお部屋の移動もスムーズにできるキャスター付。 お掃除の時にも楽に動かせる便利な機能。 キャスターは2個ストッパー付なので使用時にはしっかり固定できます。 ミラーは角度調節可能、万が一ミラーが割れたときも 飛散防止効果が施してある安心仕様。 清潔感のあるホワイトと スタイリッシュなグレーの選べる2色展開。 ・角度調節可能 ・キャスター付 ・飛散防止効果あり ・組立商品
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様組立商品、移動に便利なキャスター付、飛散防止効果あり、角度調節可能 幅(mm)300 質量(kg)4.3 高さ(mm)1570 奥行(mm)375 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
1セット(1台)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小サイズのNanoランプをハーレーダビッドソンのミラーマウント部分に装着する為の専用ステーです。ミラーマウントボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。 ※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります ※本製品はステーのみとなります。ナノウインカーとのセット商品もございます。(品番:HD-01197)
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

慶洋エンジニアリングミラー型ドライブレコーダー4ch
【後付け被せ型ミラーでは業界初!】画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch 発売! 4つのカメラでお好みの画角範囲を調整、録画が可能!。デジタルミラー被せ型ドライブレコーダー4ch! 前方、後方、右方、左方と4つのカメラによる4方向の撮影で死角の軽減が可能。デジタルミラー側面カメラにより死角となりやすい両サイドの映像を録画します。 左右横からのトラブルをハッキリと録画する事ができ、傷害暴行行為等をしっかり記録します。前後左右4つのカメラが全て FULLHD200万画素の高画質を実現しデジタルミラー本体は9.16インチと大型。1920×1080Pの解像度で繊細な映像と見易い大型のモニターを採用、スイッチ切り替えによる映りの綺麗な光学式に変更も可能。デジタルミラーへの映像表示方法が4パターンで切り替え可能。パターン1:リアカメラ(デフォルト)。パターン2:フロントカメラ。パターン3:フロント/リア。パターン4:左右サイドカメラ。 デジタルミラー左右横に付いているはカメラの角度調整が可能。 プライバシーを配慮した左右方向へ56°の角度を調整した録画が可能。
付属品ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、フロントカメラ接続ケーブル(1.2m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(9.0m)、マルチケーブル(1.66m)、GPS アンテナ( ケーブル長1.0m)、常時電源ケーブル(4.5m)、本体固定バンド2 種各2 個、microSDHCカード 64GB、SD カードアダプター、カメラ用両面テープ(予備)×2 枚、取扱説明書(保証書付) サイズ【ミラー本体及び左右付属カメラ】約315(W)×71(H)×23(D)mm、【カメラフロント、リア】約61(W)×43(H)×32(D)mm 質量(g)【ミラー本体及び左右付属カメラ】約400(microSDカード含まず)、【カメラフロント、リア】約各32(ケーブル含まず) 電源DC12V センサーGセンサー:有(OFF及び低・中・高3段階レベル調整) 録画時間常時録画1分、手動録画30秒(前5秒/後25秒)、衝撃検知録画30秒(前5秒/後25秒) 音声録音ON/OFF切り替え可能 記録画像サイズ録画:【ミラー本体及び左右付属カメラ】1920×1080P、【カメラフロント、リア】1920×1080P 動作温度(℃)【ミラー本体及び左右付属カメラ】-20~+65、【カメラフロント、リア】-20~+65 画面サイズ9.16インチディスプレイ メモリーカードmicroSDXCカード 64GB~128GB スピードCLASS10以上 フレームレート【ミラー本体及び左右付属カメラ】27.5fps、【カメラフロント、リア】27.5fps 画角本体記録:【ミラー本体及び左右付属カメラ】本体記録画角/水平112°垂直62°対角135°、レンズ画角/水平112°垂直62°対角135°、【カメラフロント、リア】最大記録画角:水平112°/垂直62°/対角135°、レンズ画角:水平112°/垂直62°/対角135° カメラ仕様カメラ(左・右)/センサー:CMOSセンサー200万画素 録画方式MP4(H.264)、ファイル:常時録画/手動録画/衝撃検知録画/駐車録画 GPSあり(別体)
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ILCE-7RM5 フルサイズミラーレスカメラ α7R V SONY 動画あり
【研ぎ澄まされた解像性能 × 次世代のAFシステム】 画像処理エンジンとは別に、AI処理に特化した新開発のAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が新たに可能になりました。 さらに、乗り物や昆虫などの、より幅広い被写体を認識(※1)し、カメラの持つ解像性能を引き出します。α7Rシリーズの第五世代として、高解像静止画や8K動画撮影において一層研ぎ澄まされた解像性能で被写体の細部を高精細に描きます。 さらに、補正効果8.0段(※2)とα史上最高(※3)のボディ内手ブレ補正機能から、新開発の4軸マルチアングル液晶モニター、Wi-FiやUSB接続による高速通信性能、スマートフォンやアクセサリーとのスマートな連携など、高い操作性と快適なワークフローで高解像性能を志向するプロフェッショナルのニーズに応えます。 ※1 認識対象の設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。 ※2 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、 FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時 ※3 2022年10月広報発表時点、ソニー調べ 【クラス最高有効約6100万画素、α史上最高の解像性能】 クラス最高(※1)有効約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)の解像度と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理を組み合わせ、さらに、画像処理アルゴリズムを見直すことで特に低感度時の解像感を向上し、α史上最高の解像性能(※2)を実現。 静止画、動画を問わず被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。また、光学式5軸ボディ内手ブレ補正の新アルゴリズムが1画素レベルの微細なブレ量をも高精度で検出し補正することにより、ブレによる解像度低下を強力に抑制し、被写体をより鮮鋭に捉えます。 さらに動画記録では、フルサイズでの圧倒的な解像感の8K動画に対応(※3)したほか、Super 35mm撮影時の6.2Kのオーバーサンプリングによる緻密な4K記録(※4)、高効率な圧縮方式のMPEG-H HEVC/H.265コーデック対応、XAVC Sに加え高画質なXAVC S-I(All Intra)、4:2:2 10bitなどに対応し、編集自由度の高い高品位な映像を提供します。 ※1 2022年10月広報発表時点、ソニー調べ、35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして ※2 2022年10月広報発表時点、ソニー内部測定、低感度時において ※3 XAVC HS 8Kではスロー&クイックモーション撮影は不可。[APS-C/S35撮影]は[切]に固定されます。約1.2倍相当の画角になります。※4 Super 35mm、30pまたは24p撮影時 【被写体認識が強化された第五世代のAFシステム】 高解像性能を引き出すためには、高精度なフォーカシングが不可欠です。新開発のAIプロセッシングユニットにより向上した認識性能をはじめとして、AFシステム全体が高解像性能を引き出すために大きく進化しました。 よりワイドで高密度になったファストハイブリッドAFが、ディープラーニング技術を活用し強化された「リアルタイム認識AF※」と、被写体を追尾する「リアルタイムトラッキング」をサポート。静止画・動画を問わずより深く、広く狙った被写体を高速かつ高精度に捉えます。 ※カメラで選択できる認識対象は、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機です。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。 【高解像撮影をサポートする優れた操作性】 さまざまなプロフェッショナルからのフィードバックを反映し、フルサイズセンサーを搭載しながら小型・軽量のボディを実現しつつ、静止画・動画撮影を問わない高い操作性を追求しました。 新開発4軸マルチアングル液晶モニター、クラス最高解像度※の約944万ドット高精細電子ファインダー、高速書き込み可能なCFexpress Type Aメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載、静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルや、タッチ対応かつ刷新されたメニュー画面など、プロのワークフローをサポートします。 また、放熱構造による長時間撮影や、防塵・防滴に配慮した設計、高い堅牢性のマグネシウム合金ボディの採用などフラグシップモデルα1と同等の仕様で過酷な現場での撮影をサポートします。 ※2022年10月広報発表時点、ソニー調べ、フルサイズミラーレスカメラにおいて 【広角から超望遠までをカバーする豊富なミラーレス専用設計レンズ群との連携】 ソニー Eマウントは、圧倒的な解像力と美しいぼけ味を高次元で両立している「G Master」を筆頭に、なめらかで美しいぼけ味が特長の「Gレンズ」や、忠実な色再現とヌケの良い透明感のある描写が特長の「ツァイスレンズ」をラインアップ。 高い表現力に加えて、AFのスピード性能や正確性、動画撮影時のフォーカスブリージングやフォーカスシフトを低減します。 別売の豊富なレンズ群がαの性能を最大限に生かし、撮影者の創造力を解放。新たな表現の可能性を切りひらきます。
ブラック タイプボディのみ 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 本体質量(g)638 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×96.9×72.3(グリップからモニターまで) 有効画素数6100(万画素) 記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード 撮像素子35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー シャッター速度(秒)【静止画撮影時】1/8000~30秒、バルブ、【動画撮影時】1/8000~1/4秒(1/3ステップ)、 1/60秒まで(AUTO)、1/30秒まで(オートスローシャッター) 液晶モニター8.0cm(3.2型)TFT駆動/2095104ドット ISO感度設定ISO50~102400 デジタルズームスマートズーム静止画時:Mサイズ1.5倍/Sサイズ2倍、デジタルズーム静止画時:Lサイズ4倍/Mサイズ6.1倍/Sサイズ8倍、デジタルズーム動画時:4倍(35mmフルサイズ時) マウントソニー Eマウント 全画素超解像 ズーム静止画時:2倍、動画時:1.5倍(4K/8K)、2倍(HD)
1台
559,800 税込615,780
5日以内出荷

・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ サイズLCD:7 インチ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 対応画像:鏡像 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度200万画素、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)マイナス20~50、0~50 関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
17,000 税込18,700
4日以内出荷


ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)50 適合用途再剥離 主なワークパーツ
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 後方視界を明るく見えやすくするシルバー鏡を採用
シルバー鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 クールでスタイリッシュなブルー鏡。後方車からのライトが眩しさを軽減するブルー鏡を採用
ブルー鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。セイワ品番R115のWEB向け簡易梱包仕様の製品です。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 後方車からのライトが眩しさを軽減するクローム鏡を採用
クローム鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷