44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レアアースは、電気・電子、自動車、鉄鋼など様々な産業に利用されているが、その97%を中国に支配されている。本書では、レアアースの実像から説き起こし、代替、リサイクル・リユース技術、新たな資源開発技術をトコトンらしく図解でわかりやすく解説していく。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名藤田和男西川有司藤田豊久亀井敬史中村繁夫金田博彰美濃輪武久 初版年月2012年08月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金 材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品) タイプ(電流)AC/DC 公差(mm)(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
1箱(10本)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド純タンタル 丸棒
長さ(mm)500 切断方法ワイヤーカット 形状丸棒 切断公差0~+2.0mm
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NI59173 スティーリー スクイーズ ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー スクイーズ ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。スクイーズシリーズは、挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できる画期的なタイプです。また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック、TPE 対応幅(mm)【スマートフォン】約60~93
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

高純度レアアースと超微粒硬質アルミナがガラスに付着した取れにくいウオータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や油膜、曇りを素早く落す。 劣化した撥水剤を簡単に落とします。撥水剤流布時の前処理・後処理に最適。専用スポンジ2個付。
用途ガラスクリーナー 適合ガラス 使用方法磨く面に付いたホコリ・砂や泥などは予め水洗いをして取り除いて下さい。添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側に本品をつけ液がはじかなくなるまで磨いて下さい。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いて下さい。磨き終わったら、液が残らない様に、水で洗い流すか濡れタオルで取り除いて下さい。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷


メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM032。。販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:リブ。色[カラー]:レアアース。重量[グラム]:1900。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。使用上の注意:防水性能はありません、Street Scrambler/Scrambler 900に装着する場合はシートラッチをサブフレームに移設してください。関連商品:品番:MCB021,MCB026,TTK004,MTE178,FMK001,MTE080,MTE141,MMU578
仕様関連商品:品番:MCB021,MCB026,TTK004,MTE178,FMK001,MTE080,MTE141,MMU578 材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革 レアアース 質量(g)1900 タイプリブ 製法射出成形 入数1個
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM017。販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:リブ。色[カラー]:レアアース。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。備考:空冷モデル用。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B
仕様関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B 材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革 レアアース 備考空冷モデル用 タイプリブ 製法射出成形 入数1個
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。
用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極 仕様(電流)交流・直流兼用 長さ(mm)150
1セット(300本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン 棒長(mm)175 交流/直流電流交流サイリスタ 適合母材アルミニウム、マグネシウム 比率99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。 シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。 ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。 そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、 設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。 フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に 耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm) 材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 耐熱温度(℃)約80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド純タンタル 板
幅(mm)100 長さ(mm)100 切断方法ワイヤーカット 形状 切断公差0~+2.0mm
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アローズアロタン電極棒G2
エコ商品
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。 タイプレアアース 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1日1回、顔や髪などにスプレーするだけで、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの身体への付着を防ぎ、目、鼻、口への侵入を予防します。 メイクの上から使えます。衣類にも使えます。 お肌にやさしいヒアルロン酸&セラミド配合。 お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料、無着色)です。 3歳くらいからご使用頂けます。 【効果のしくみ】 (使用前)花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストは静電気で身体に引きよせられます。 (使用後)スプレーすることで静電気の発生を防ぎ、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをよせつけません。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。 本品は医薬品ではありません。 花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
用途顔や髪などに対して20cm程度離し、適量(約3秒)を全体に広がるようにスプレーしてください。 目と口を閉じてご使用ください。吸入しないように注意してください。 メイクをしている場合、メイクの上からご使用ください。 お子様の顔に使用する場合は、目と口を閉じさせた状態でスプレーしてください。お子様が吸い込まないように注意してください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に タイプスプレー トラスコ品番828-7502
1個(75mL)
999 税込1,099
8日以内出荷

3個の強力レアアースマグネットで金属面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

3個の強力レアアースマグネットで金属面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
19,980 税込21,978
92日以内出荷

通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
寸法(mm)255(W)×20(D)×50(H) 質量(g)230
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

主にAMPSホールラウンドベースと組み合わせることでマグネットベースに変換する追加アダプター。3つのレアアースマグネットが付属し、接地面にラバー素材とすることで金属面へ強力な固定が可能になります。自宅やオフィスに限らず、作業現場や工場内などで幅広く活用することができます。AMPSホールラウンドベースと組み合わせることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能になります。【製品詳細】。。商品内容。・レアアースマグネット x3。・#6-32x1/2インチネジ x3。・#6-32ナイロンナット x3。材質[素材]:ラバー(Rubber)。内容量[数量]:1個。付属品:レアアースマグネット、#6-32 x 1/2inch 小ねじ、#6-32 インサートナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。
仕様その他 材質ラバー(Rubber) ブラック タイプベース
1個
2,898 税込3,188
92日以内出荷

レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
1式(5個)
3,898 税込4,288
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。 粒径(μm)4.25
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35 色温度(K)5500 光束(Lm)3450
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NI04013 スティーリー フリーマウント カーマウントキット NiteIze 動画あり
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー フリーマウント カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。フリーマウントシリーズは、スマートフォンを挟み込むタイプです。使用後は取り外せるのですっきり!。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック 対応幅(mm)【スマートフォン】約57~90
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

NI59172 スティーリー スクイーズ カーマウントキット NiteIze 動画あり
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー スクイーズ カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。スクイーズシリーズは、挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できる画期的なタイプです。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック、TPE 対応幅(mm)【スマートフォン】約60~93
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:64g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Sサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:レアアースマグネット、 50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 18mm粘着スチールプレート、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー
仕様その他 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
2,198 税込2,418
92日以内出荷

NI59001 スティーリー オービター カーマウントキット NiteIze 動画あり
極薄メタルプレートをスマホに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるスティーリー オービター カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オービターシリーズは、極薄メタルプレートをスマートフォンに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるタイプです。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

NI03891 スティーリー フリーマウント ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー フリーマウント ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。フリーマウントシリーズは、スマートフォンを挟み込むタイプです。使用後は取り外せるのですっきり!また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック 対応幅(mm)【スマートフォン】約57~90
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

NI59002 スティーリー オービター ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
極薄メタルプレートをスマホに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるスティーリー オービター ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オービターシリーズは、極薄メタルプレートをスマートフォンに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるタイプです。ヴェントマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

NI02731 スティーリー カーマウントキット NiteIze 動画あり
マルチステッカーにマグネットを貼るタイプ、スティーリー カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オリジナルシリーズは、マルチステッカーにマグネットを貼るタイプで、繰り返し貼り替えが可能です。※粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

NI03487 スティーリー ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
マルチステッカーにマグネットを貼るタイプ、スティーリー ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オリジナルシリーズは、マルチステッカーにマグネットを貼るタイプで、繰り返し貼り替えが可能です。また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。※粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー。適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1
仕様その他 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
2,998 税込3,298
92日以内出荷