121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけ布付き。レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすくなります。雨の日やレジャーのお供に、防水性をはじめ機能性・安全性を重視したレインキャップです。
サイズフリーサイズ 耐水圧(mmH2O)5000 セット内容キャップ 質量(g)90 混率(%)ナイロン100(PUコーティング) 頭囲(cm)57~61
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズF 仕様強力防水・ドローコード付・反射素材 混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング、裏地:ポリエステル100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。 急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質ポリエチレン、天然ゴム 厚さ(mm)0.023 半透明 直径(Φmm)630
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質ステンレス製(SUS304) 厚さ(mm)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン蒸れにくい透湿性に加え、雨に強い防水性、耐水性を高めたウェザージャケット。 水の侵入を防ぐファスナーを使用し、裾のドローコードを絞ることにより、ウェアのバタつきを抑え、雨風の侵入を軽減します。 さらに、光を反射するロゴプリントで視認性・安全性も高めたデザインです。 スタイリング雨の日の自転車通勤時や、野外でのアクティビティ時で活躍します。別売りの「LOGOS by Lipner 3レイヤー ウェザーパンツ(35002710)」と組み合わせ着用もおすすめです。 素材高機能な透湿防水生地を使用。縫い目はシームテープ処理し、耐水圧15000mmと強い雨でも安心です。
用途透湿性、耐水性に優れた防水ジャケットとして ブラック サイズF 機能高機能透湿防水生地を使用/フロント3箇所に水の侵入を防ぐファスナーを使用/引きやすい持ち手/後ろ身頃が長い仕様/裾に調節可能なドローコード付き/ロゴリフレクタープリント 耐水圧(mm)15000 素材ポリエステル100% 透湿度(g/m2)15000
1着
4,300 税込4,730
4日以内出荷

コンパクト&軽量!蒸れにくいレインハット。携帯用だから、持ち運びに便利 耐水圧20000mm 透湿度7000g/m2
サイズフリー セット内容本体+キャリーポーチ付 混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング、裏地:ポリエステル100 機能強力防水、反射材付 頭囲(cm)63 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)7000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。 仕様婦人向け 材質ナイロン100% 寸法(mm)310×310×140 ネイビー 機能防水 頭囲(cm)約58
1個
799 税込879
5日以内出荷

急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。半透明タイプなので視界も良好。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。 仕様男女兼用 材質ナイロン100% 寸法(mm)310×310×140 ネイビー 機能防水
1個
899 税込989
当日出荷

とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー 仕様アジャスター付 頭囲(cm)約56~59
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適! 適合頭囲(cm)56~60 材質ポリエステル100% サイズフリー 特性通気性
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。 キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree BLACK 材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー 機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
1,898 税込2,088
欠品中

Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ
ヘルメットにサッと被せて隙間からの雨濡れを防ぐ。左右側面と後頭部には夜道でも安心な反射帯付。サドル下などにぶら下げることのできる収納袋付。ゴム紐でほとんどのヘルメットに対応するフリーサイズ。
材質【本体】ポリエステル100%PUコーティング、【ゴム紐】天然ゴム、【留め具】ナイロン 質量(g)約19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×350×200
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用 サイズフリー 材質綿100% 頭囲(cm)59~63
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップたれ付 住商モンブラン 動画あり
住商モンブランキャップたれ付
エコ商品
サイズフリー 仕様後ろマジックテープ調節式 材質ウエザー(PETボトル再生繊維) 質量(g)77 混率(%)ポリエステル100% 機能撥水加工 頭囲(cm)56~62 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ユニワールドDIVERSTYLE 撥水ハット
360°メッシュ、汗止め、サイズ調整ベルト付き!さらにコンパクト収納可能で持ち運びに便利!
用途土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山 サイズフリー 機能通気性・撥水 素材ポリエステル
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



パレットカバー グリーンクロス 動画あり
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに 仕様1枚のポリシートに平ゴムを縫製 材質ポリエチレン(LLDPE25μ) 寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200 アズワン品番64-6601-41 メーカー商品コード6300003706
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷



洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプの帽子で作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。 仕様男女兼用 材質ナイロン55%、ポリエステル45% サイズ(mm)290×200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使いや日差し対策に。蒸れにくい通気穴付きで快適に。
用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。 サイズ頭周り58cm 仕様男女兼用 材質ポリエステル65%、綿35% 寸法(mm)330×370×80 つば75 機能通気性
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
材質ポリエステル100% 使用目的暑さ対策 サイズフリー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入
TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836 アズワン品番65-7775-37
1袋(1400個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

適合レインセラー200・150、雨ためま専科110 パールグレー(しろ)
1個
579 税込637
4日以内出荷

ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 タイプシングル 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Bulgin Mini Buccaneerアクセサリ. シーリングキャップ、ストレインリリーフ、ケーブルグランド付属のBulgin Mini Buccaneer業務用アクセサリ製品. ストラップ付属キャップがシール性を保持 ケーブルプラグ / ソケットにはグランドナットの代わりにストレインリリーフを備え、5-7 mm及び7-9 mm ODケーブルに対応 3.5 → 5 mm径ケーブル x 1、6 → 8 mm径ケーブル x 1、7 → 9 mm径ケーブル x 1対応のIP68等級ケーブルグランドパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
1個
522 税込574
当日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) 高さ(mm)18.06 質量(g)10 種類CAT5E/UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571 アズワン品番65-7542-78
1個
6,298 税込6,928
欠品中


ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用 高さ(mm)18.28 質量(g)6.95 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)15.87 横(mm)38.16 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定 導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線 絶縁体外径(mm)Φ最大0.635 カテゴリーカテゴリ6
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5ELAN配線用 高さ(mm)18.28 質量(g)6.95 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定 導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線 絶縁体外径(mm)Φ最大0.635 カテゴリーカテゴリ5e
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9173 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-66
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用 種類CAT6A/シールド 仕様EGJT-1(別売) トラスコ品番148-7195 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用 種類CAT6/シールド 仕様EGJT-1(別売) トラスコ品番161-0537 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)17 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷