ボディサイズ30
ボディサイズ20
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)90
寸法H1(mm)105
寸法H2(mm)90
寸法K1(mm)86
寸法L(mm)28
寸法P2(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
・禁油。
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
ボディサイズ3/8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ