1個
¥2,525
税込¥2,778
5日以内出荷
種別部品
部品名称フィルタエレメント
1袋(5個)
¥880
税込¥968
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
規格ジクヨウ12
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoSSA-α604MA スロットル部品_No.10、MS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.29、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(フロント)部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.12、SSA-R1000 ステアリング切替装置(モータ)部品_No.13、MBS260-4F 本体部品_No.22、MS613EFR-M クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.38、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.31、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.52、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.48、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.54、SSA-α1000ST スロットル部品_No.10、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.48など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品名称シヤフト
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.9MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1540SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1240SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-830SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-830L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1230L パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-840SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1030L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-840SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1240SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1040SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1040SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-830L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.6、BSM-840SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称ギヤマトメ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.9MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1240SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1230SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1230L パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
部品名称ストツパ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.9MB)
図解NoBSM-830L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1040SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-830SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1240SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-840SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1540SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-840SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-840SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1030L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1230L パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1030SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1230SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1030SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-840SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-830L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.14、BSM-1040SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.14
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様EV2000シリーズ パレクト電空レギュレータ 部品
種別部品
用途YP-130PF1用部品レギュレータークミ
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥6,463
税込¥7,109
15日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥4,363
税込¥4,799
15日以内出荷
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.9MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-1230SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-830L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.23、BSM-1030SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-830L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1030L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.23、BSM-1240SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-1230L パワーレギュレータ部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-830SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-840SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-1040SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-840SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1540SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-840SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSM-840SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.24
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥24,463
税込¥26,909
15日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
組合せが豊富で、メンテナンスが容易。
規格M122シユ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.57MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoBSA-420JDES 変速レバー 主変速部品_No.13、BSM-1110L フレーム スタンド 回転計部品_No.6、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.41、BSM-640SLT 12M フレーム スタンド部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.13、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.36、SSA-G535 オプション(3)部品_No.37、BSM-1350L-18DUBK ブーム受け部品_No.4、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.22、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.25、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.19、MSV313B-K マキトリソウチ部品_No.26、SSA-E500DX 主変速レバー部品_No.10、BSA-410S 薬液タンク部品_No.13、BSM-1350L-18AUBK ブーム受け部品_No.4、GKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.4、SSA-E501DX 主変速レバー部品_No.10など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様アナヨウ28
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格M8X20(SM)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
関連資料パーツ表
関連資料パーツリスト
100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)30
周波数(Hz)50/60共用
本体質量(kg)7.5
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。
温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。
またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。
危険物の類別非危険物
1本(270mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 100 mV。精度 = ±4%。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAKmA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.24 x 9.35 x 30.02mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 10.24mm。ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。
温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。
またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
抵抗(Ω)4
関連資料パーツリスト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ